【特長】より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】0.55(バッテリ含む)【適合バッテリー】227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)【質量(kg)】M3~M8【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】リチウムイオン【バッテリー】(1充電あたり)
木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本【作業量(目安)】約30【充電時間(分)】M3~M6【ねじ締め能力(mm)コーススレッド】A-61254【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】22~45