ビニールハウスの温度管理に使う商品

ビニールハウスの温度管理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「温湿度計」「温度計」などの商品を紹介します。

温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7 シンワ測定
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.43(30)
【特長】最高温度と最低温度がわかる便利な壁掛け式温度計です。 最高最低温度はワンタッチでリセットできます。 見やすい大きな目盛数字 やわらかなフォルムで雰囲気をこわしません。
【用途】工場、倉庫で日々の最高最低温度の管理に。
【温度計の種類】-40~50【本体寸法(mm)】1【精度(℃)】ABS樹脂【温度表示方式】110【測定範囲(℃)】220×65×22【1目盛(℃)】±2【材質(本体)】壁掛け【質量(g)】棒状目盛【設置方式】棒状温度計
お客様の声
用途: ビニールハウスの温度管理満足度: 5ビニールハウス内で育苗しており、その場で温度履歴が一目で解り、しかも価格が安く助かります。
用途: ビニールハウスの温度管理用満足度: 4私の知る最高最低温度計の中で一番安いものではないでしょうか?
 2個目の購入ですが、ボタンの耐久性が3000円のものより丈夫そうなので、安心して購入できるものだと思います。
デジタル室内室外温度計 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂デジタル室内室外温度計
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.22(98)
【特長】室内と室外の温度を同時表示 最高・最低温度の自動メモリー
【設置方式】0~40℃:±1.0/0~40℃以外:±2.0【温度表示方式】壁掛け用フック穴付【仕様】電池付 (単4形乾電池×1個)
スタンド、マグネット付
【付属品】室内:-5~50
室外:-20~70
【本体寸法(mm)】115×52×17【センサケーブル長さ(m)】卓上式/マグネット式【精度(℃)】2(屋外用)【測定範囲(℃)】デジタル
お客様の声
用途: ビニールハウス内の温度管理満足度: 5この値段で室外温度センサーが付いていて良い買物ができました。マグネットが少し弱く感じました。
用途: ビニールハウスの温度管理満足度: 5大体良いです。次回も何台か購入予定です。
用途: ビニールハウス内での温度管理に使用します。満足度: 5ボタンも押しやすくコンパクトで使いやすいと思います。
もう少し温度表示部分は大きい方がいいですね。
あと裏の引っ掛け部分は差込みよりも引っ掛ける部分が出てる方が言いと思います。
デジタル温度計 シンワ測定
販売価格(税別)4,8985,388税込
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定デジタル温度計1台
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.47(17)
【特長】防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
お客様の声
用途: ビニールハウス内の温度管理満足度: 5本体を移動しないで、離れた地点の温度が測れる、数値が大きく見やすい、防水機能もいい
外部温度センサ付き温湿度計 (デジタル大型液晶画面) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ外部温度センサ付き温湿度計 (デジタル大型液晶画面)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.84(19)
【特長】温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替表示。 外部温度センサーは取り外し可能、ケーブルの長さは約3m。 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付き。 壁掛けでも卓上でも使用可能。
【用途】工場などでの暑熱・労働環境の管理に。 体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に。 食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理に。
【付属品】(内部)0~50、(外部)-40~70【最小表示】15~95(湿度の測定ができるのは、室内<温湿度計の置いてある場所>のみです)【設置方式】モニタ電池【温度測定範囲(℃)】単4乾電池1本【ケーブル長(m)】(温度)0.1、(湿度)1%RH【本体質量(g)】約3(外部温度センサー/取り外し可能)【湿度測定精度】約150(電池含む)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】101×108×24【湿度測定範囲(%)】約1年(アルカリ電池仕様)【電池寿命】壁掛け/卓上式【温度表示方式】±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)【電源】デジタル【測定精度(℃)】±1(0~50℃)
お客様の声
用途: ビニールハウスの温度管理満足度: 5温度計の外部と内部の温度が計測出来てまた最高温度最低温度のメモリー付なのでハウス内の温度管理が非常に楽になった。
デジタル最高最低温度計 エンペックス気象計
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンペックス気象計デジタル最高最低温度計1台
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【特長】デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
【用途】壁掛け用
【電源】約120(箱含む)【温度表示方式】単4電池1本付き【精度(℃)】-10~+50℃【温度範囲(℃)】温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)【表示単位】80×30×150【サンプリング】10秒【幅W×厚さ×高さH(mm)】0.1℃【RoHS指令(10物質対応)】壁掛け【設置方式】デジタル【質量(g)】対応
お客様の声
用途: ビニールハウス内の温度管理に使用しています満足度: 5最高最低温度が一目でわかり、リセットも一発でできるし、何よりわかりやすいです。
違うメーカーの物もあるのですが、リセットの仕方が未だにわかってないのです。
それに比べたらこちらの温度計は操作しやすいので有り難い。
ハウスが増えたので、こちらのをリピート致しました!
ワイヤレスマルチチャンネル温度計 A&D
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
A&Dワイヤレスマルチチャンネル温度計
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】外部センサーを最大5台まで増やすことができます。
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】321-4702【検出距離(m)】本体・温度2ヶ所測定用外部センサー(AD-5662-01)【電源】408【測定範囲(℃)】単3乾電池×3本(付属)【トラスコ品番】0~50【質量(g)】117×30×130【温度表示】(最小)0.1℃【セット内容】100
お客様の声
用途: ビニールハウスの温度管理満足度: 5常時、センサー5台、モニター2台でビニールハウスの温度管理を行っています。センサーから約50m離れた所で温度監視を行っていますが、電池が消耗してくると、時々データが入って来ない事もあります。温度データの取り込みは概ね良好で重宝しています。

ビニールハウスの温度管理に使う商品」に関連する商品一覧

ハウス内の温度管理に使用する商品

ハウス内の温度管理に使用する商品

温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7,防水型中心温度計