【特長】プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利
防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的
温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します
最高最低温度自動メモリ機能付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
【用途】食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
【測定範囲(℃)】-40~260【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約27(電池、シースホルダー含む)【先端径(Φmm)】CR2032形ボタン電池1個【表示間隔】0.1℃【測定精度】±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)【最小表示】40×187×17【質量(g)】約1年(1日1時間使用の場合)【測温プローブ】Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm【電源】2.2【電池寿命】IPX7/JIS保護等級7相当【防水性】1秒