ピッキングに使う商品

ピッキングに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「安全靴」「防寒手袋」「静電気防止手袋」などの商品を紹介します。

セイフティシューズ スリッポン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウセイフティシューズ スリッポン
レビュー:84件のレビュー 平均満足度3.37(84)
【特長】スリッポンタイプの脱ぎ履きし易い先芯入りのセイフティシューズです。 かかと部分を踏んでも履きやすい構造にしていますので、引っ越し作業や運搬作業など靴の脱ぎ履きの多い作業に最適。 アッパー部にメッシュ素材を使用してるので通気性もよく作業し易くなっています。
【用途】軽作業用
【形状】4E【標準質量(g/片足)】ブラック×ネイビー【足幅】ローカット【材質(ソール)】セーフティーシューズ【機能】合成皮革(PVC)、ナイロン【靴タイプ】TPR(ラバー)【色】約360(26cm)【材質(先芯)】軽量、通気性【種類】スチール【材質(アッパー)】スリッポンタイプ【甲被タイプ】スニーカー
お客様の声
用途: ピッキング時満足度: 5満足の行く履き心地です
またリピートしようと思っています
静電気対策用手袋(手の平ウレタンコート) TRUSCO
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO静電気対策用手袋(手の平ウレタンコート)1双
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
【用途】製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。
【機能】手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)【コーティング】0.8【表面抵抗値(Ω)】グレー【材質/仕上】1【入数(双)】帯電防止・伸縮性【厚さ(mm)】手の平コート【色】繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108
お客様の声
用途: ピッキング満足度: 5静電効果あり、オリコンたたむ時助かってます。
グリップもいい感じ。
IQグローブ グローブマニア(川西工業)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
グローブマニア(川西工業)IQグローブ1パック(10双)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.30(10)
【素材】通気性【厚さ(mm)】1.7【機能】手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール(可塑剤)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ピッキング満足度: 5ぴあに使っています。
ゴムが取れやすいのが欠点ですかね。
しかしながら一番手にフィットしているのでこれからも使い続けます。
ウィンタータフレッド アトム
販売価格(税別)489538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アトムウィンタータフレッド1双
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】伸縮性が高く作業性に優れる。 アクリル起毛で暖かい。 フィット感がいい。
【ゲージ数】1【入数(双)】13
お客様の声
用途: ピッキング満足度: 5他社の裏起毛の手袋をしていて、愛用しているのですが、洗濯をするとすぐに指先のグリップがはがれ、更に手袋自体も破けてしまいます。それに勝る商品を知らなかったので、まとめ買いしていました。
今回、こちらの商品を知り、試しに1双だけ買ってみたのですが、グリップが強い、今のところ破けない。どれほどもつのかわかりませんが、良いと思います。期待を込めて満足という評価にしました。
軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業
販売価格(税別)32,49035,739税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
山金工業軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業におすすめの汎用作業台。
天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。
天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。
軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、作業時には足元を広々使用できます。
【用途】軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
【総耐荷重(kg)】M10×P1.5×L30【アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)】適合【グリーン購入法】200
お客様の声
用途: ピッキング満足度: 4問題なく使用できる。 組立は簡単であるが、もっと簡易になると良い(あれば今後はそのような商品を買いたい)
日本花子 FUKUTOKU(福徳産業)
販売価格(税別)129142税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
FUKUTOKU(福徳産業)日本花子1双
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋にすべり止め付、軽作業、荷物運搬に最適、女性向き
【性別】塩化ビニール(PVC)【色(すべり止め)】黄色【材質(すべり止め)】女性用
お客様の声
用途: ピッキング満足度: 5いろいろと軍手は使ってきましたが一番私の手に馴染んで使いやすいです。

ピッキングに使う商品」に関連する商品一覧

ピッキング作業に使う商品

ピッキング作業に使う商品

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm,シンガーニトリルディスポグローブ No.220