【特長】■■■
■■■※モデルチェンジしました。後継品は以下です。
■■■ 注文コード:7771709
■■■ 品番:M125-1DS
■■■
「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。
移動に便利なキャスター付き。
排熱を遠ざける排気ダクト搭載。
自在に動かせ最長600mmまで伸ばせる排気ダクト
サーマルプロテクター(過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護できます。
【色】ルーバー無【首振】ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)、排気ダクト(最長600mm)【ドレン方式】(本体外部)冷間圧延鋼板、(本体上部)ABS【タイプ】39【冷却方式】(本体外部)白、(本体上部)青【冷房能力(50/60Hz)(kW)】首振りなし【運転音(dB)】なし【材質】1.9【電源コード(m)】2.2/2.5【冷媒】単相100(50/60Hz共有)【電源電圧(V)】空冷式【風量(m3/h)(50/60Hz)】強冷:65【質量(kg)】タンクへ排出または底面へ排出【仕様】(強冷)900/1050、(弱冷)860/1030
(強風)115/155、(弱風)95/135【付属品】R410a【除湿量】1.8/2.1×10-3m3/h【タイマー】メカ式【定格消費電力(W)(50/60Hz)】(強冷・強風)1360/1580
(弱冷・弱風)1160/1350【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】350/400