フットスイッチの滑り止めに使うおすすめ商品

フットスイッチの滑り止めに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「近接スイッチ」「マイクロスイッチ」「滑り止めシート」などの商品を紹介します。

磁気形 近接スイッチ DPRI形 IDEC(和泉電気)
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
IDEC(和泉電気)磁気形 近接スイッチ DPRI形1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。 小形フラットタイプ。 リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。 外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
【センサ形状】角型【応答速度】磁性金属【リード線】5【ヘッド形状】【質量(g)】IP65(IEC)【標準検出物体(mm)】40【耐衝撃(m/s2)】AC/DC100【温度誤差】AC/DC0.25【設定距離(mm)】-10~+50(ただし、氷結しないこと)【スイッチ容量】35~85%RH(ただし、結露しないこと)【保護構造】300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下)【接触抵抗(Ω)】1a【最大使用電流(A)】永久磁石およびリードスイッチ組込形【接点方式】30×20×1t、電磁軟鉄板【機械的寿命】200以下【使用周囲温度(℃)】キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m【動作方式】±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて)【検出対象】最大0.35(ケーブル1m を含む)【検出距離(mm)】0~4【最大使用電圧(V)】(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下【使用周囲湿度】(AC)10VA、(DC)10W【誤差(mm)】2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷)【電気的寿命】1億回以上
お客様の声
用途: フットスイッチ踏み込みのセンサーとして満足度: 5金属製のフットスイッチを踏んだ回数をカウントする為に使用。
非接触でメンテナンスフリーとなり、目的通りの結果が得られました。
激ピタッシート カーメイト
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カーメイト激ピタッシート1枚
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】携帯電話や小物がピタッとくっつきます。
吸着力が表面は3倍、裏面は10倍アップ。
今まで付かなかったダッシュボードにも「ピタッ」と付きます。
本品をはがしてもダッシュボードに取付跡が残りません。
アクリルスポンジを採用した驚きの吸着力!
設置場所や用途に合わせて、カットすることができます。
【色】発泡アクリル(スポンジ)【RoHS指令(10物質対応)】3【材質】ブラック【厚さ(mm)】対応
お客様の声
用途: フットスイッチの滑り止め満足度: 3買うもの間違えました。車用品とは思ってもみませんでした。自分の不注意です。
基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ azbil(山武)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
azbil(山武)基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】UL/CSA規格に合格した高品質のスイッチです。※認定番号UL:E37559、CSA:LR21098 バリエーションが豊富です。(標準型・逆動作レバー形/衝撃的動作のとき効果があります。) アクチュエーターは種類が豊富ですので、使用目的や条件に合わせて選択頂けます。 機械的寿命2000万回以上(ピンプランジャ形にて)。 EN60947-5-1(IEC60947-5-1)規格、CCC規格適合品もあります。
【用途】工作機械、各種産業機械。 圧力、温度、液面、重量、速度、時間等の制御用。 民生用機器、自動車、制御機器。
【接触形式】SPDT
お客様の声
用途: フットスイッチの修理満足度: 51年半くらい前に取り付けたフットスイッチが故障し、内蔵のマイクロスイッチを交換した。ついていたものの寿命が短かったと思います。

フットスイッチの滑り止めに使う商品」に関連するカテゴリ

フットスイッチの滑り止めに使う商品」に関連する商品一覧

屋外階段の滑り止めに使う商品

屋外階段の滑り止めに使う商品

すべり止めテープ 屋外用,ハンマー ゴム製 黒