フランジの穴あけ加工に使うおすすめ商品

フランジの穴あけ加工に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「タッピングスプレー」「アルミ用ドリル」「延長ビット」などの商品を紹介します。

デッキビット用延長シャンク ユニカ
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニカデッキビット用延長シャンク1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
お客様の声
用途: インサート穴あけ満足度: 3扱いが荒いと先がすぐダメになる。
タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタッピングスプレー 塩素フリー
レビュー:50件のレビュー 平均満足度3.62(50)
【特長】環境・健康に配慮した塩素フリーの切削加工用のスプレーです。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。特殊添加剤の配合により、仕上げ面の精度が向上します。
【用途】一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等
【危険物の類別】塩素フリー【危険物の数量】スプレー【形状】鉱油、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、液化石油ガス(LPG)【成分】タップ、ドリル、フライス【適合工具】【危険物の性状】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の品名】250mL【タイプ】非水溶性
お客様の声
用途: SKDタッピング満足度: 5やはりタッピングの仕上がりがいいです。安価でモノタロウブランドなので購入しやすい。
SG-ESドリル NACHI(不二越)
販売価格(税別)9991,099税込
3営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(149種類の商品があります)
NACHI(不二越)SG-ESドリル1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
【材質】高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS【公差】h7【ねじれ角】135【表面処理】SG(TiCN)コート【材料】ハイスコーティング【ドリルのシンニング形状】標準【先端角(°)】2ブレーキ+X形シンニング
お客様の声
用途: フランジの穴あけ満足度: 4安定度を考えると無名ブランドの超硬コーティングを使うよりいいと思います。

フランジの穴あけ加工に使う商品」に関連する商品一覧

木材の穴あけ加工に使う商品

木材の穴あけ加工に使う商品

先三角ショートビット,No.36X 充電ドリル用自在錐