フロントフォークのメッキ部サビ取りに使うおすすめ商品

フロントフォークのメッキ部サビ取りに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブルーマジック」「シルバーコート」「サンジェット」などの商品を紹介します。

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリーム1本(100g)
レビュー:668件のレビュー 平均満足度4.55(668)
【特長】金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
【用途】アルミホイルのツヤ出しに。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 車や自転車のメッキ・アルミ部の磨き満足度: 4550gは落としたりすると容器が割れて内容物が飛び散るので要注意!(悪臭で大変な事になりますw)
 あらかじめインスタントコーヒー等の容器に移し替えておく事をお勧めします。
メッキ部は深部まで進んだ錆には歯が立ちませんが浮き錆には有効です。
アルミ等は色合いが変わる事が多いので部分的に磨かず全体を磨く必要があります。(根気よく磨けば光沢になりますが適当だと黒ずんだ汚い色になります。)
アンチラスト MOTOWN
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MOTOWNアンチラスト1本(240g)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】クロームメッキのサビを取り・サビを止める。
クロームメッキに浮き出たサビを、直接磨いて拭き取るだけで除去。同時に配合のコーティング剤が艶を与え、サビ防止、サビ止め効果も発揮します。高粘度のリキッドタイプで作業が簡単です。
【用途】バイク用
【危険物の類別】けい酸系鉱物、パラフィンオイル、界面活性剤【成分】非危険物
お客様の声
用途: フロントフォークのメッキ部サビ取り満足度: 5目の粗い液体コンパウンドの様で傷は付きにくい上、非常によくサビが取れます。
フロントフォークの様な厚めのメッキのサビ取りにおすすめです。
当然薄いメッキを貫通して下地にまで到達してるサビには効果がありません。
サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三彩化工サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)1本(300g)
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.61(67)
【特長】サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。
航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。
金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。
仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。
また金属に対して腐食性は無く安定しています。
ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。
冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。

従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。
チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。
チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。

〔使い方〕
1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。
2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。
3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。
4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。
5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。
・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
【用途】[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)
[適用金属]
・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品
[推奨製品]
・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ
・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ
・仏具(金属性)の艶出し
・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ
・その他貴金属製品の研磨
・塩化カルシウム落とし
【危険物の品名】極細目鏡面仕上げ【危険物の類別】石油系溶剤臭【RoHS指令(10物質対応)】乳白色ペースト状【臭気】指定可燃物【目の粗さ】可燃性固体類【外観】対応
お客様の声
用途: クロームメッキ部などの研磨満足度: 5内容量の割に価格が安い。研磨効果もてきめん、元の輝きを取り戻した。
MiniBottle メッキクリーナー&ワックス LAVEN(ラベン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LAVEN(ラベン)MiniBottle メッキクリーナー&ワックス
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】超微粒子コンパウンド配合で金属表面に傷をつけることなく、汚れを落し光沢を再現します。また天然カルナバロウによって強い光沢被膜を形成し、耐水耐候性にも優れた効果を発揮します。
【用途】メッキ・ステンレス・アルミ等の金属部品/タンク/カウル/スクリーン等の樹脂部分/メッキ部分の多いアメリカンタイプに効果を発揮。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 車のメッキ部満足度: 3野天保管の車のメッキ部に使用しましたがもう少しコーテング能力があると良いなと思います
雨天後の水滴跡が目立ち頻繁に拭かなくてはならない
シルバーコート イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)シルバーコート1本(300mL)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.70(37)
【特長】耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
【危険物の性状】耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)【危険物の類別】200【指触乾燥時間(分)】5~10以内(常温)【危険等級】【仕様】第四類【耐熱温度(℃)】第一石油類【危険物の品名】135mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: メッキ部へのさび隠し さび止め満足度: 5メッキ部へのさび隠しには最適。目立たなくなる上、さび止め効果もあり、古くなったパーツの化粧直しに十二分に力を発揮する。

フロントフォークのメッキ部サビ取りに使う商品」に関連する商品一覧

サビ取りに使う商品

サビ取りに使う商品

防錆潤滑剤,研磨ディスク アルミナ