【特長】ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
【用途】鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
【材質】2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)【セット内容】リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)【全長(mm)】ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製【材質(本体)】260【質量(g)】アルミ合金、炭素鋼【使用可能リベット(Φmm)】440(本体のみ)【材質(グリップ)】PVC
普通のリベットでも外れたことはありませんが、こちらの方が効いている感じがあります。
本数も手ごろで良いと思います。