プリント基板穴あけに使う商品

プリント基板穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マイクロドリル」「ドリル」「ボール盤」などの商品を紹介します。

スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパン
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル ST1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【特長】STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
【用途】プリント配線穴あけ用ドリルビット
【シャンク径(Φmm)】38.1【全長(mm)】3.175【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: プリント基板 穴あけ満足度: 4使いかって は非常によかった 保存ケースが ややあけるに堅かった
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)
販売価格(税別)429472税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
NACHI(不二越)鉄工用パックドリル1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.68(19)
【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
お客様の声
用途: プリント基板穴あけ満足度: 5ナチのドリルはやっぱり安心して普通に使えます。
用途: プリント基板穴あけ満足度: 5この位の径になると品質の良いナチ製が安心です。
ホームセンターなどで売っている品とは切れ味も良く、耐久性も違います。
卓上ボール盤ミニ trad
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
trad卓上ボール盤ミニ
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.93(15)
【特長】小型で省スペース! 木工から金工まで幅広い用途に対応!! 専用バイス付き。素材をしっかり固定!安定作業が可能!
【付属品】上段/8000、中段/11000、下段/16000【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】0~16000(3段階可変速最大値)【チャック~ベース最大寸法(mm)】軟鋼/5【定格消費電力(W)】木工/10【定格電圧(V)】1.0~10mm【穴あけ能力(mm) 木工】(主軸)MT1【主軸回転数(min-1[r.p.m])】約22【ベース寸法(mm)】AC100【チャック】200【回転数(min-1[r.p.m])】4.9【穴あけ能力(mm) 鉄工】約113【周波数(Hz)】約170×170【フトコロ(mm)】約170×240×385【テーパー】最大約159【質量(kg)】ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ3mm/4mm、バイス、予備ドライブベルト、バイス用ボルトセット(六角ボルト・ワッシャ×2・六角ナット)【チャックサイズ】50/60【錐の最大送り(mm)】(種別)B12
お客様の声
用途: プリント基板の穴開け満足度: 2良い点 価格的に懸念していた芯ぶれが無く予想以上によかった。
いまいちな点 騒音がひどい。回転シャフトのベアリングのような感じなので、国産ベアリングと交換してみるつもり。
仕上がりは価格相応だが、これは仕方ないと諦める。
悪い点 ベルトのカバーを外すのに悪戦苦闘しているが外れない。
プラスチックの成形が悪いと思います。
超硬ドリルを使うので最高速にしたいが、上蓋が外れないので現在はできない。
速度調整つまみが曲がっていた。機能には影響ないがあまりうれしくない。
総合評価 上の蓋さえ外せれば、コストパフォーマンスは悪くないと思いますが、最高速にしたときの騒音が心配ではあります。

プリント基板穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

アルミ穴あけに使う商品

アルミ穴あけに使う商品

ストレートドリル,バイメタルホールソー