【特長】衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
【用途】建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
【熱膨張率(×105・K-1)】5【荷重たわみ温度(℃)】ポリカーボネート【切断公差】透明【厚さ(mm)】1.2【材質】>15(10×Ω/□)【曲げ弾性率(MPa)】139(1.80MPa)【サービス分類】89【色】2300【ロックウェル硬度】67Mスケール【吸水率(%)】0.24【比重】丸のこ切断【全光線透過率(%)】0~+1【表面抵抗】2250【比熱(J/g・k)】>13【切断方法】1.3【引張弾性率(MPa)】6.5【体積抵抗率(10×Ω・cm)】オーダー・加工
5mm は今回初めてで、厚さの違いの強度に大満足してます。
寸法切りでの取扱で、歩留まりの良さも大満足してます。