ホンダライフJB5のエアコンガス補充に使うおすすめ商品

ホンダライフJB5のエアコンガス補充に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアコンガス」「エアコンオイル」などの商品を紹介します。

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウカーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a1缶(200g)
レビュー:1,190件のレビュー 平均満足度4.65(1190)
【用途】カーエアコン用冷媒ガス
【酸分(%)】C2H2F4【水分(%)】99.7以上(min)【ねじ径】0.0001以下(max)【純分(%)】M14×1.25【成分】0.005以下【準拠規格】JIS K1560-1994
お客様の声
用途: ekスポーツ用エアコン補充満足度: 5三菱ekスポーツh81w のエアコンガス補充に使用しました 時々振りながら入れました。
入っていくにつれて缶がキンキンに冷えますので手袋をすると良いでしょう。
問題なく使えます、熱中症になる前に是非
カーエアコン用冷媒 エムケイジャパン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エムケイジャパンカーエアコン用冷媒
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.62(47)
【特長】追加設備不要。充填作業には現在使用中のR-12用の器具を そのまま使用できます。
R-12への混合はもちろん、R-134aにも混合できます。
R-134aに混合した場合、冷房能力が高まり、省エネ・排気ガス削減に繋がります。
塩素分ゼロだから、オゾン層を破壊しません。
地球温暖化係数については、R-12の1/10程度です。
【危険物の類別】温暖化係数:0.24~0.29
オゾン層破壊係数:0
冷媒能力:100以上
【仕様】非危険物
お客様の声
用途: R12エアコンガス補充満足度: 4他と比べたことはありませんが、流通量が多いのかいろんなところでこのブランドを目にします。
なんの問題もなく使用出来ています。
エアコンオイル(PAG) FALCON
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FALCONエアコンオイル(PAG)1缶
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.50(46)
【特長】R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。
流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
【用途】エアコンオイル
【危険物の類別】ガス/20+オイル/10【容量(mL)】【危険物の品名】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の数量】10mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ホンダライフJB5のエアコンガス補充に使用満足度: 5気持ちの問題かな?コンプレッサーの音が少し静かになったような気がします????

ホンダライフJB5のエアコンガス補充に使う商品」に関連する商品一覧

カーエアコンのエアコンガス注入に使う商品

カーエアコンのエアコンガス注入に使う商品

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a,フレアージョイント(銅パッキン)1/4×1/4