【特長】替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
【用途】石膏ボード・コンパネ
【全長(mm)】90【刃わたり(mm)】1.60【板厚(mm)】替刃【適合替刃】819-5816【ピッチ(mm)】357【仕様】16【トラスコ品番】90【質量(g)】0.90【切り幅(mm)】1.36【刃長(mm)】電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
押す、引く、どちらでも良く切れます
石膏ボードなら、軽々切れますが、自分は木材専用で使用しています
ねばりがあるので、多少無理な使い方をしても、折れたり、曲がったりしません
また、刃の交換ができるので経済的です
持ち手も握りやすく、大変気に入ってます