ボードパテに使用する商品

ボードパテに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「パテベラ」「ステンレス板」「パテ」などの商品を紹介します。

タイガーパテ 吉野石膏
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
吉野石膏タイガーパテ1袋(4kg)
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.69(81)
【特長】下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
【用途】上下・兼用 クロス用
【色】120【RoHS指令(10物質対応)】クリーム色【仕様】粉末タイプ【可使時間(分)】非危険物【危険物の類別】対応
お客様の声
用途: ボードパテに使用満足度: 54キロ、結構ありました。
助かりました。
ステンパテヘラ 井上工具
販売価格(税別)509560税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
井上工具ステンパテヘラ1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】柄の材質にエラストマーを使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
【刃の厚さ(mm)】0.4
お客様の声
用途: ボードパテに使用満足度: 5ちょうど良いサイズで助かりました。
ステンレスパテ板 SK11
販売価格(税別)3,5003,850税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11ステンレスパテ板1枚
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】表面がステンレス製なので、手入れが楽です。 凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
【用途】塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
【材質(本体)】295×295×45【寸法(mm)】ポリプロピレン、ステンレスSUS304【質量(g)】470【材質(取手)】
お客様の声
用途: ボードのパテ満足度: 5パテが切りやすく手入れも水洗いで簡単に落ちるからとても使いやすい

ボードパテに使用する商品」に関連する商品一覧

ボード開口に使う商品

ボード開口に使う商品

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産テープ,マルチサンディングカットソー用ブレード