工具の通販モノタロウ
使い方から探す
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
コンデンサ
進相コンデンサ
ポンプの配線に使うおすすめ商品
ポンプの配線に使うおすすめ商品
「ポンプの配線に使うおすすめ商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「ホース」「キャプコン」「進相コンデンサ」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
(8種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)
低圧進相コンデンサ 引出端子付 三相
レビュー:
(19)
【準拠規格】
200
【定格電圧(V)】
SH式(屋内用)、保安機構付
【仕様】
N2形
【動作温度範囲(℃)】
引出端子付(T)
【タイプ】
進相コンデンサ
【種類】
JIS C 4901-2000
【容量許容差(%)】
三相
【相数】
-5~+15
【型式】
-25~+45
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
コンデンサ
進相コンデンサ
お客様の声
用途: ポンプ配線時
満足度:
収まりが良く満足です。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
189
~
¥
208
~
税込
(7種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ
1個
レビュー:
(22)
【特長】
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
【用途】
各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
【色】
(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
【材質】
黒
【使用温度範囲(℃)】
-25~70
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
ケーブル整理用品
ケーブルクランプ
お客様の声
用途: ポンプ等の配線時
満足度:
ケーブルの太さによって調整できるので使い勝手が良い。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(99種類の商品があります)
カナフレックス
V.S.ホース V.S.-A2型
レビュー:
(26)
【特長】
V.S.-A型の軽量タイプです。
特に可とう性に優れています。
【用途】
サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
【RoHS指令(10物質対応)】
軟質PVC/硬質PVC
【使用温度範囲(℃)】
透明
【材質】
-10~50
【色】
水(泥水/スラリー)
【使用流体】
対応
【特性】
透明性
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
ホース
サクションホース
お客様の声
用途: ポンプ作業時
満足度:
購入の決め手は曲がりが一般的に販売されているサクションホースより柔らかで、中の水確認出来るのがいいです、その分価格が高いけど、まあ仕方がないかなって思ってます。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
2,598
~
¥
2,858
~
税込
(4種類の商品があります)
圧着スリーブ 防水形
1パック(100個)
レビュー:
(20)
【特長】
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
【用途】
防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
【定格電圧(V)】
ポリオレフィン/銅
【使用温度範囲(℃)】
-40~+105
【材質】
600
【特性】
150
【収縮完了温度(℃)】
防水、防油、耐震、防塵
空調・電設資材/電気材料
電気材料
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
圧着スリーブ
S型スリーブ
お客様の声
用途: 水中ポンプ配線作業
満足度:
以前のモデルは普通に使用できたが、今回の商品は圧着時にスリーブがチューブ内で滑り圧着位置がずれる為、圧着不良になる確率が増えました。
1.25は何とか使えるが2mmは特に滑ります。
収縮率も以前より少し悪く、気を付けないと線を焦がします。
仕様変更があるまで次回購入は控えようと思います。
商品情報をもっと見る
「ポンプの配線に使う商品」に関連するカテゴリ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
コンデンサ
進相コンデンサ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
ホース
サクションホース
「ポンプの配線に使う商品」に関連する商品一覧
ポンプのスイッチに使う商品
動力用押し釦開閉器 防浸形,配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)