【特長】作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。
液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。
超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。
伸びもよく拭き取りが簡単。
純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。
撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
【用途】自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
【成分】ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)【特性】(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土【形式】液体【対応ボディー色】非危険物【危険物の類別】撥水