【特長】アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
【種別】第TM644号【吸気抵抗上昇値(Pa)】T-6K型【石綿(アスベスト)類対策用】丸型(黒)【仕様】タイプRB【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】シリコーン面体【基準質量(g)】99.97【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】156【鳥インフルエンザ類対策用】172以下【区分】64【指定防護係数】33【排気ゴム弁】85【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】52以下【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】99.9以上【材質(面体)】81【質量(g)】対応可能【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】保護具区分3【頭ひも】レベル1対応可能【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】クリアケース
フィルター付【適合】(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型【吸気ゴム弁】取替式防じん【ダイオキシン類対策用】RL3【国家検定合格番号】10