モルタル壁の穴あけに使う商品

モルタル壁の穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チス」「コンクリートドリル」「振動ドリル」などの商品を紹介します。

コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ
販売価格(税別)338372税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウコンクリートドリル 六角軸シャンク1本
レビュー:119件のレビュー 平均満足度3.92(119)
【特長】六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
【用途】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
【材質】45【シャンク形状】90【有効長(mm)】本体:Cr40/チップ:YG8【使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等【全長(mm)】HRA89【被削材】振動ドリル(使用モード/振動・回転)【硬度】六角軸【適合電動機】3000
お客様の声
用途: モルタル壁の穴あけ満足度: 5インパクトドライバーでもおおむね穴あけ可能 安価でありがたい品物です。コンクリートやレンガに使用するのでなければ特に問題ないと思います。
チス TRUSCO
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCOチス1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。
高周波焼き入れ加工品です。
コンクリート等のハツリ作業に。
【用途】コンクリートなどのハツリ作業に。
【材質】ニッケルクロムモリブデン鋼
お客様の声
用途: モルタル壁の穴あけ満足度: 4コード式ハンマードリルで上手くいかず作業のめども立たず困り果てていました。
何の事はない。これを指でくるくる回しながら右手でハンマーを打てば見る見るうちに穴が開くではありませんか。
13mm振動ドリル trad
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
trad13mm振動ドリル
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.92(13)
【特長】ロック式チャック!ドリル刃をしっかりキャッチ! チャック式。Φ13mmまでのドリル刃が交換可能。 角度調整可能ハンドル。360°回転で作業性抜群。 無段変速機能。スピードコントロールツマミ付。
【用途】コンクリート・ブロックの穴あけに。 金属・木材の穴あけに。
【定格周波数(Hz)】0~2800【穴あけ能力(mm) 木工】Φ13まで【定格消費電力(W)】Φ10まで【モード切替】Φ25まで【質量(kg)】1.5~13【打撃数(min-1)】AC100【穴あけ能力(mm) 鉄工】5.3【仕様】500【チャック把握範囲(Φmm)】約2【定格電流(A)】約2.0【定格時間(分)】285×70×190【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】回転、回転+振動【コード長さ(m)】二重絶縁構造【穴あけ能力(mm) コンクリート】補助ハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル【定格電圧(V)】0~44000【付属品】30【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】50/60
お客様の声
用途: モルタル壁の穴開け満足度: 4安い商品ですが、ちゃんと使えます。

モルタル壁の穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

コンクリート均しに使う商品

コンクリート均しに使う商品

土間仕上げ用ツール アルミスクリード,ニューモルタル鏝 木柄