ラジコンボートの製作に使う商品

ラジコンボートの製作に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミパイプ」「瞬間接着剤」「テフロンチューブ」などの商品を紹介します。

アルミ丸パイプ 光モール
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
光モールアルミ丸パイプ1本
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.61(102)
【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
【表面処理】アルマイト仕上げ
お客様の声
用途: ラジコンボートの製作満足度: 4これまで真鍮製を使っていましたが軽いのでこちらを使用してみました。
内径がやや細いので中に入れるチューブが入りにくい。後0.2mm太ければ言うこと無いです。
瞬間接着剤 ボトルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ瞬間接着剤 ボトルタイプ
レビュー:100件のレビュー 平均満足度3.83(100)
【特長】低粘度で、浸透力のある接着剤です。
【用途】合成ゴム・硬質プラスチック・金属など
【主な用途】合成ゴム、硬質プラスチック、金属【成分】2-シアノアクリル酸エチル、ヒドロキノン【危険物の品名】低粘度【被着材の素材】【危険等級】第四類【粘度(cP)】第三石油類【固着時間(秒)】20mL【危険物の性状】2~3【主なワーク】5~20【粘度】非水溶性【危険物の類別】金属【危険物の数量】パーツ
お客様の声
用途: ラジコンボート製作用に。満足度: 4これまでは地元で50gの物を調達していましたが使い切る事が余り無いので20gを2個購入してみました。
価格的には2個で50gのとほぼ同じくらいなので接着に問題が無ければリピートしてもいいと思います。
PFAチューブ(1m巻き) ニチアス
販売価格(税別)761837税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ニチアスPFAチューブ(1m巻き)1巻(1m)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.38(21)
【特長】半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。
ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。
非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
【色】1【長さ(m)】PFA(フッ素樹脂)【材質】透明(有色含む)
お客様の声
用途: ラジコンボートの製作満足度: 1これまで何回も使っていますが安くて重宝しています。
製品には問題ありませんが今回は梱包に問題ありデス。
中央部で折れていて困りました。伸ばしても折れが戻らず仕方なく中にシャフトを入れてバーナーで温めて戻しましたが寸法的にダメでした。結局はそこで切って両側から別々に挿入して誤魔化しました。
せっかくの製品が台無しです。

ラジコンボートの製作に使う商品」に関連する商品一覧

ラジコンボートに使う商品

ラジコンボートに使う商品

スパークプラグ(B~),PTFEチューブ(1m巻き)