【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
【適合電線(mm2)】直付け【相対湿度】ネジ【締付トルク(N・m)】M3.5×8【定格絶縁電圧(V)】10【定格インパルス耐電圧(kV)】20【耐電圧(V/min)】ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート【取付方式】250【準拠規格】45℃以下(導電金具の温度上昇値)【端子ねじ】0.75mm2電線-10
1.25mm2電線-15
2mm2電線-20【絶縁抵抗(MΩ)】2【結線方式】JIS C2811【端子間ピッチ(mm)】100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)【最大電流(A)】45~85%【接続可能電線(mm2)】-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)【定格電流(JIS)(A)】1.0~1.3【材質】0.75、1.25、2【温度上昇】6【使用周囲温度(℃)】2000