【特長】PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
【塗料供給方式】通常カップ付【種別】(ガン)250、(カップ)135【質量(g)】150【吹付距離(mm)】150【RoHS指令(10物質対応)】重力式【取付ネジ径】SUS【カップ容量(mL)】0.2[20]【材質(カップ部)】(塗料)G1/4【吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])】対応
シリンダーヘッドの装着に使いました。
テスト台で試運転をしましたが緩みは出ませんでした、実際に飛行させてから結果を連絡します。
他のエンジンのボルトも取り替えるつもりです。
化粧的には満足してます。