レッグシールドの塗装に使う商品

レッグシールドの塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スプレー」などの商品を紹介します。

ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン(メタリック・マイカ)1本(300mL)
レビュー:185件のレビュー 平均満足度4.33(185)
【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
お客様の声
用途: レッグシールドの塗装満足度: 3思ってたような光沢は出ませんでした。スキル不足かも?
ボデーペン クリアー SOFT99
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン クリアー1本(300mL)
レビュー:109件のレビュー 平均満足度4.38(109)
【特長】メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
【トラスコ品番】クリアー【危険物の品名】475-6932【危険物の類別】【色】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険物の数量】130mL【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: レッグシールド塗装満足度: 3思っていた光沢は出ませんでした。自分のスキル不足?
マルチカラーテクスチャー ラストオリウム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ラストオリウムマルチカラーテクスチャー
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】防さび機能とザラザラとした独特なテクスチャー仕上げが一度に可能です。 耐久性と耐腐食性に優れた丈夫な塗膜を作ります。 30cm以上離して、1回目は全体にタレない程度に軽く吹き付けます。下地が透けるくらいで構いません。乾燥後、この作業を繰り返すときれいな仕上がりになります。
【用途】鉄部、非鉄金属(亜鉛めっき面不可)など。
【完全硬化時間】オータムブラウン【危険物の性状】耐久、防さび【塗り面積(m2)】0.9~1.1【主な用途】鉄、非鉄金属【指触乾燥時間(分)】30(20℃ 50%湿度)【硬化時間(時間)】24時間【色】1~2(20℃ 50%湿度)【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【危険等級】第一石油類【特性】0.2L【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: レッグシールドの塗装満足度: 5バイク用レッグシールドは味気ない白色で見た目が悪い為、バイクのブラウン色に合いそうなので色なので塗装に使用しました。密着性が高く、肉厚が有り、質感が良いので気に入りました。

レッグシールドの塗装に使う商品」に関連するカテゴリ