レンガの穴あけに使うおすすめ商品

レンガの穴あけに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コアドリル」「電動ドライバー」「タガネ」などの商品を紹介します。

ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ
販売価格(税別)7,5988,358税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(カッター)1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.40(5)
【特長】ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
【用途】断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
【仕様】130(カッター長160mm)【有効長(mm)】窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天【適合材】電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。【適合電動機】穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
お客様の声
用途: ブロックやレンガに穴あけ。満足度: 1商品紹介欄の中の適用?からレンガを削除してほしい。
レンガって書いてあったから買ったのに穴開かない。
ごみに金払った思い。メーカーも随分無責任だと思う。
3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BLACK&DECKER3.6V リチウムコンパクトドライバー1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.50(4)
【特長】別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
【本体質量(g)】155【高さ(mm)】50【長さ(mm)】140【ねじ締め能力(mm)】六角軸6.35【充電時間(時間)】リチウムイオン【チャック】#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器【チャック能力(mm)】777-1576【幅(mm)】180【付属品】325【作業量(目安)】六角軸(二面幅6.35)【適合ビット(mm)】最大38【適合バッテリー】六角軸(二面幅6.35mm)【トラスコ品番】最大約240本(Φ3.5×20mm)【回転数(min-1[r.p.m])】3
お客様の声
用途: コンクリートやレンガの穴あけ満足度: 4コンパクトで備品も多く使用感も良い。若干パワー不足は否めないがネジ留めや穴あけに重宝している。
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ
販売価格(税別)6,9987,698税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.40(5)
【被削材】ブロック・レンガ、モルタル【適合電動機】振動ドリル
お客様の声
用途: 主に、モルタルやブロック、レンガなどの穴あけ作業。満足度: 2価格的にもう少し安いのを探していたのですが?
早速レンガの穴あけにつかいましたが、切れ味は思っていたよりはよくありませんでした。
レンガタガネ Mokuba(小山刃物製作所)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Mokuba(小山刃物製作所)レンガタガネ1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.50(18)
【特長】タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
【用途】耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
お客様の声
用途: レンガ加工満足度: 5面が広いので 手間がかからない

レンガの穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

レンガの切断に使う商品

レンガの切断に使う商品

ダイヤモンドカッター セグメント 高速,グリットソー レンガ・ブロック用