レーシングカートの洗浄に使うおすすめ商品

レーシングカートの洗浄に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「エアフロクリーン」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,761件のレビュー 平均満足度4.59(8761)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【危険物の性状】イソヘキサン、エタノール、プロパン【主な用途】逆さ噴射可【特性】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】油性、エアゾール【種別】機械部品【付属品】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【仕様】第一石油類【適合機器】逆さ噴射可【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: レーシングカートの洗浄満足度: 5価格が安い分たくさん使用できます。
用途: 油剤洗浄満足度: 5①赤缶に比べ速乾性がある
②ノズルパイプの径が大きいせいか洗浄力があるが、その分すぐになくなる
③用途が合えば最高?
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:922件のレビュー 平均満足度4.58(922)
【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
【仕様】中速乾、逆さ噴射可【成分】鉄、アルミ【有機溶剤中毒予防規則】油汚れ【対応材質】逆さ噴射可【種別】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【タイプ】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス【危険等級】油性、エアゾール【危険物の性状】中速乾【危険物の類別】【付属品】規制外【特性】第四類【主な用途】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキパーツ、エンジンパーツ洗浄満足度: 5この中速乾は某大手青い缶のブレーキクリーナーより洗浄性能は落ちるものの使用感は近い感じです。ホームセンターなどで売っている激安の速乾は汚れが流れ落ちないので話にならない。もう少し価格が安ければ理想ですね。
エアフロクリーン 呉工業(クレ)
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)エアフロクリーン1本(170mL)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.66(47)
【特長】デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤
強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。
エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。
速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。
金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。 有機則規制外商品
【用途】ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。
金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。
【危険物の類別】195【危険物の品名】-20~40【危険物の性状】53×180【質量(g)】高揮発性石油系溶剤【寸法(Φ×mm)】【主成分】第四類【使用温度範囲(℃)】第一石油類【危険等級】170mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 愛車のエアフロセンサー洗浄に満足度: 5リピート購入です。デリケートなセンサーの洗浄には欠かせないと思います。年に1回の洗浄で高調をキープしています。

レーシングカートの洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

エンジン分解時の洗浄に使う商品

エンジン分解時の洗浄に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,ブラシ 部品クリーニング用