【特長】暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
専用止金が付属しています。
【用途】郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
【その他】暗証番号変更方法
(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)
(2)ツマミを回し、解錠します。
(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。
(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。【質量(g)】41【鍵】黒色【取付板厚(mm)】0.8~1.2【RoHS指令(10物質対応)】対応【分野】初期設定番号は000 です。【仕上】設備・機械
以後も補充等には利用しようと思います