ローションの注入に使うおすすめ商品

ローションの注入に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ボールバルブ」「ホース」「シリンジ」などの商品を紹介します。

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
販売価格(税別)879967税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型1個
レビュー:394件のレビュー 平均満足度4.52(394)
【特長】耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】配管資材に。
【最高使用圧力(MPa)】C3771B【バルブ種類】4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く【材質(本体)】PTFE【接続方向】ねじ込み形【材質(パッキング)】水、油、ガス【使用流体】フルボア【口径タイプ】レバー式【クラス】C3604B【接続方式】SS400【材質(ステム)】600【ハンドル形状】ボールバルブ【材質(ハンドル)】ストレート
お客様の声
用途: モルタル注入満足度: 5消耗品での使用の為、問題なく使えています。もう少し安くなれば有難いです。
応急パンク修理剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ応急パンク修理剤
レビュー:95件のレビュー 平均満足度4.16(95)
【特長】タイヤトレッド面(接地面)にできた直径が5mm以内の傷穴をふさぎます。 水で簡単に洗い流せるので、応急パンク修理後の本修理はパンク修理だけでタイヤ交換の必要はありません。
【用途】チューブレスタイヤのパンク修理、エア漏れ防止に。
【成分】虫回し、チューブ【付属品】水、グリセリン、パリゴルスカイト、セルロース、石英、天然ゴム、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン【使用の目安】(タイヤ1本あたり)自転車で115mL、オートバイで230mL、乗用車で473mL、MPVで950mL
お客様の声
用途: ホイルローダ タイヤ注入満足度: 5ホイルローダのホイールとタイヤの接点を潰してしまい、ホイールを補修してもエアー漏れが修まらなかったが同剤を注入後エアー漏れが直りました。
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ
販売価格(税別)9501,045税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコNPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン1セット(2個)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【質量(g)】EA442A-12【接続ねじ(inch)】真鍮製【材質】ハーフユニオン【形状】14【最高使用圧力(MPa)】NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4【サイズ(mm)】4.8【寸法D(mm)】9.5【エスコ品番】4.8【寸法C(mm)】27【寸法E(mm)】11.1(六角)
お客様の声
用途: 炭酸ガス注入満足度: 5リピート買いです。注文してすぐ届き、重宝しています。
透明ビニールホース 中部ビニール工業
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
中部ビニール工業透明ビニールホース1巻
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.72(32)
【特長】ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
【用途】工場設備配管から農業、園芸の散水
【使用温度範囲(℃)】-5~60【材質】軟質塩化ビニル【特性】透明【色】食衛適合/柔軟性/透明性
お客様の声
用途: グラウト注入満足度: 5今まで使用していた別のメーカーの同等品よりもこちらの商品のほうが
安く手に入るので今回初めて購入しました。
用途はグラウト注入の際に注入口に使用するのでこちらの商品でもいいのでは?と思い。
使用感は以前使用していたモノと比べても遜色なくコストパフォーマンスに
優れた商品だと体感しました。
500ml サクションガン エスコ
販売価格(税別)4,6305,093税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコ500ml サクションガン1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【エスコ品番】オイルSAE90まで【ノズル】EA991GC-10【寸法(mm)】Φ70×280【質量(g)】500【適合】680【接続ねじ】1/4”【危険物の類別】Φ13×360mm【容量(mL)】非危険物
お客様の声
用途: ATF注入満足度: 5ゲージの無いATに使用。安物と違い、しっかりしてます!

ローションの注入に使う商品」に関連する商品一覧

デフオイル注入に使う商品

デフオイル注入に使う商品

電ドルポンプ ミニ 六角軸,オイルポンプ ペール缶用