ワークのプッシャーに使うおすすめ商品

ワークのプッシャーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マグネットスタンド」「マグネット」「エアーテーブル」などの商品を紹介します。

エアスライドテーブル MXQ20A SMC
販売価格(税別)27,98030,778税込
4営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
SMCエアスライドテーブル MXQ20A1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
【シリンダ内径(Φmm)】20【作動方式】複動
お客様の声
用途: ワークのプッシャー満足度: 5軸ブレもなく、精度高くワークを搬送できる
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)4,6985,168税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマグネットベースミニ フレキシブルタイプ1台
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.43(23)
【特長】小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
【用途】ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
【主柱(mm)】0.6【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】8【主柱取付ねじベース側(mm)】400[40]【質量(kg)】155【工作角度(°)】M5×0.8【吸着力(N[kgf])】36×30×35【マグネット部寸法(mm)】150
お客様の声
用途: 工作機械用 ワークのセッテング満足度: 4使用上は問題ないがロック部が写真と違う
 品物が違うの?
マグチップ ヨーク付 角型 シンワ測定
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定マグチップ ヨーク付 角型1セット(2個)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
【用途】モノを金属面に貼り付ける時に使えます。
【材質】マグネット:フェライト磁石【タイプ】異方性磁石
お客様の声
用途: ワークの位置決め満足度: 5思いのほか磁力が強力だったので、当初目的を果たせた。

ワークのプッシャーに使う商品」に関連する商品一覧

ディスクワークに使う商品

ディスクワークに使う商品

デスクマット(下敷付き),LEDクランプライト シンプル