両面テープの代わりに使うおすすめ商品

両面テープの代わりに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「両面テープ」「セメダインbbx」などの商品を紹介します。

スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用1巻
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.34(53)
【特長】JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
【用途】金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
【使用温度範囲(℃)】-20~150【粘着タイプ】JISZ1541J1種【被着材の素材】超強力【規格】金属
お客様の声
用途: 両面テープとして満足度: 5しっかり張り付き 使用しやすく 使うことができました。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工
販売価格(税別)309340税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS1巻
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.64(86)
【特長】テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
【用途】プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
お客様の声
用途: 両面テープとして万能満足度: 5接着面は強力です。剥離可能と言うより、剥がす時、テープが破れにくいという表現の方があっていると思います。
弾性粘着剤 BBX セメダイン
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン弾性粘着剤 BBX1本(20mL)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
【用途】通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。
【種類】【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置【主成分】150【危険物の性状】淡黄色透明【被着材の素材】化学反応形接着剤【色】変成シリコーン樹脂【危険物の品名】ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック【主なワーク】【特性】第四類【耐熱温度(℃)】第三石油類【仕様】粘着、弾性、再剥離、多用途【主な用途】非水溶性【危険等級】皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム【危険物の類別】パーツ
お客様の声
用途: 両面テープの代わりに満足度: 5面白い商品です。塗ってしばらく乾かすと粘着性を持ったまま固まるのでそれから貼り合わせます。粘着力はかなりのもので後で外すかもしれない物を固定するに良いです。

両面テープの代わりに使う商品」に関連するカテゴリ

両面テープの代わりに使う商品」に関連する商品一覧

のり、テプラの代わりに使う商品

のり、テプラの代わりに使う商品

スコッチ 透明梱包用テープ313,ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)