事務所の加湿に使う商品

事務所の加湿に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「加湿器」などの商品を紹介します。

大容量加湿器 siroca
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
siroca大容量加湿器
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】超音波で水を霧状にするので、熱を使わず安全で、ミストが熱くならないので小さなお子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
また、超音波式はスイッチを入れるとすぐにミストが出るので、すぐに加湿したいときにも便利です。
【加湿量(mL/h)】5【適合床面積】350【タンク容量(L)】木造和室6畳(10m2)、プレハブ洋室10畳(16.0m2)【コード長さ(m)】1.3(満水時:6.3)【質量(kg)】30【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】1.4【連続使用時間(時間)】230×310×230【消費電力(W)】12
お客様の声
用途: 事務所の加湿に使用しています満足度: 5タンク容量も多く今まで使用した加湿器で一番良いです。
デザインもシンプルで気に入っています。
加熱式加湿器 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アイリスオーヤマ加熱式加湿器
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.88(8)
【特長】どんな場所にもなじむラウンド型で、デスクやリビングテーブル上にスッキリ置けるスリムデザインの加熱式加湿器です。 ヒーターで水を沸騰させるので滅菌効果があり、お部屋を清潔に保ちます。 アロマトレー付で、アロマオイルを数滴垂らせば、加湿と同時に香りを楽しむことができます。
【コード長さ(m)】AC100(50/60Hz)【電源(V)】約1.4
お客様の声
用途: 事務所内加湿満足度: 13日目で電源が入らない。
とりあえず交換だが不安。
到着して3日って
スチーム式加湿器 ナカトミ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナカトミスチーム式加湿器
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.00(12)
【特長】加湿量1.2L/hの大容量加湿器です。衛生的なスチーム式加湿器のため、デリケートな場所に最適です。
【用途】事務所やオフィスの大型加湿器、大容量加湿器、大型加湿器、業務用加湿器として。
【電源(V)】4.6×2【消費電力(W)】約6【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ホワイト【定格加湿能力(mL/H)】単相交流100(50/60Hz)【運転モード】1000【色】2.5【電源コード(m)】湿度設定:連続→40%→50%→60%【タンク容量(L)】326×290×415【適合床面積】木造和室/20畳(34m2)、プレハブ洋室/33畳(55m2)【機能】1200【質量(kg)】約7.5【連続加湿時間(時間)】強/弱
お客様の声
用途: 事務所の加湿満足度: 3湿度をデジタル表示するする部分で1箇所表示しない場所があったのが非常に残念ですが、機能に支障はないのでそのまま使用しています。加湿量は十分で満足です。ファンの音は事務所レベルの騒音の中では全く問題ありません。
うるおいキューブ セイエイ(Seiei)
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セイエイ(Seiei)うるおいキューブ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.50(4)
【特長】電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
【材質(フィルター)】ABS【寸法(cm)】160【RoHS指令(10物質対応)】レーヨン不織布【材質(本体)】10×10×11.8【質量(g)】対応
お客様の声
用途: 事務所の加湿満足度: 5おしゃれで気に入ってます。全色揃えて並べてもいいかもしれません♪
らくらく給水加湿器 YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)らくらく給水加湿器
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】加湿量を無段階調整。デスク上の電子機器を守ります。 上から注ぐだけの簡単給水。面倒な給水作業から解放。 お手入れが簡単。面倒な作業必要なし。
【用途】超音波加湿器、超音波式加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。
【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】消し忘れタイマー8時間OFF、タンクの水が無くなった時に自動OFF安全装置自動作動【最大加湿量(mL/h)】0.5【質量(kg)】80【仕様】超音波式【加湿方式】165X165X150
お客様の声
用途: 事務所の加湿に使ってます満足度: 5丸くてキュートで、インテリにも良くて
加湿を結構してくれて購入して本当に良かったです。
広い事務所なので3個おいてます。。。
超音波ミスト式加湿器 YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)超音波ミスト式加湿器
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】寒い季節の乾燥対策に。超音波式で、熱い蒸気が出ない安全に配慮した設計。消費電力が少ないので経済的にもやさしい。7色のイルミネーションライト付き(加湿運転中のみ使用可能)。イルミネーション点灯オフ可能。お好みの色で点灯固定可能。吹出しノズルはツインノズル(360度回転式)。アロマポッド付き。抗菌カートリッジ付き。給水ランプ付き。
【用途】超音波加湿器、超音波式加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。
【コード長さ(m)】1300【タンク容量(mL)】掃除用ブラシ【適合床面積】本体:PP、水タンク:AS【セット内容】0.77【電源(V)】770【連続加湿時間(時間)】AC100(50/60Hz)【材質】18【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1.2【安全装置】160×165×245【保証期間】温度過昇防止装置【質量(g)】木造約3畳・プレハブ約6畳【消費電力(W)】1年【質量(kg)】1.3【水タンク容量(L)】6【加湿量(mL/h)】最大210
お客様の声
用途: 事務所 加湿のため満足度: 5職場用で購入なので 明かりが数段階での切り替えはふようだった。が個人購入だといいかも
スチーム加湿器 3.7L TEKNOS
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TEKNOSスチーム加湿器 3.7L
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.56(16)
【特長】スチーム加湿器で冬のつらい乾燥に心地よいうるおいを。
【グリーン購入法】3.7【RoHS指令(10物質対応)】木造/5畳相当、鉄筋/7畳相当【適合床面積】対応【再生紙使用マーク】適合【タンク容量(L)】適合
お客様の声
用途: 事務所の加湿に満足度: 5超音波式はカビが心配だし、気化式は手入れが面倒だしで、一番手入れが簡単そうなこちらを購入。
今まで色んな加湿器を使いましたが、こちらが一番手入れが簡単。
弱にしておくと、24Hで丁度タンクが空になります。
理想の湿度には至らないけど、窓に結露もしなくて良い感じです。
フィルターは、1カ月くらいで交換ですね。
用途: 事務所の加湿用満足度: 4始めに買ったものが割と早く壊れてしまい、耐久性はどうかと思いますが、タンクの容量と値段を考えるとまたこれにしてしまいました。
(次すぐ壊れたらもうやめますが)
ただ、値段ケチって安い方にしてしまいましたが、ちょっとプラスして前回買ったのと同じ強弱付けられる方にすれば良かったかなと思いました。
(面積広いと加湿力が弱い感じです)
強力ハイブリット加湿器 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイリスオーヤマ強力ハイブリット加湿器
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】3種類の運転モードで広がる使用シーン。 ファン搭載の加湿器。 オフィス・保育園・病院の待合室などの大空間を急速加湿するフルパワーモードや13時間の連続加湿が可能な控えめモード等、使用シーンに合わせたモード選択が可能です。 一般家庭では、静音モードで約10.6時間タンク交換不要。パワフルモードで急速加湿(8畳の場合) オフィス等公共施設では、パワフルモードで28畳まで対応可能。おまかせモードで約9.4時間タンク交換不要。 ウィルスが活動しにくい環境をお知らせ。ウィルスナビ搭載。室内の温度・湿度を検知してウイルスがかつどうしやすい環境かどうかをLEDランプで知らせますので、風邪予防やウイルス飛散抑制対策に最適です。 イオン発生装置「イオニシモ」を搭載しており、消臭効果や除菌効果などが認められています。
【質量(kg)】約6.6【タンク容量(L)】シルバー【連続加湿時間(時間)】約8(4タンク×2)【電源コード(m)】467×251×522【適合床面積】約2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】243/250【消費電力(W)(50/60Hz)】木造和室/17畳、プレハブ洋室/28畳【色】おまかせ/約10.7、パワフル/約8、静音/約17.8【加湿量(mL/h)】おまかせ/750、パワフル/1000、静音/450
お客様の声
用途: 事務所の加湿満足度: 5パワフルで運転しても、けっこう音が静かでタンクも大きく快適です。
ハイブリッド加湿器 ダイニチ工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイニチ工業ハイブリッド加湿器
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】清潔感のあるホワイト基調のデザイン。 個室からオフィスまで選べるラインナップ。
【タンク容量(L)】単相100V(50/60Hz)【最大消費電力(W)】転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置【機能】2.5【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】1.8【運転音(dB)】温度表示、クリアタンク、切タイマー、抗菌気化フィルター、防カビフィルター【電源】(標準)161/161、(eco)11/11、(静音)158/158【最大加湿量(mL/h)】325×322×160【安全装置】(標準)最大25/最小15、(eco)最大25/最小15、(静音)最大18/最小15【適合床面積】木造和室/5畳まで(8m2)、プレハブ洋室/8畳まで(14m2)【連続加湿時間(時間)】(標準)8.3、(eco)15.6、(静音)10.0【電源コード(m)】(標準)300、(eco)160、(静音)250
お客様の声
用途: 事務所の加湿満足度: 4思ったより、加湿量が多く、満足している。
大容量加湿器 siroca
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
siroca大容量加湿器
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】連続運転最大12時間、大容量だから水切れしない。一晩中、潤い続く大容量5L加湿器。 最大加湿量350mL/hで、たっぷり潤う。超音波式加湿で、ミストが熱くならない。 本体中央のツマミを回すだけで、簡単に噴霧量を変えられます。無段階でお好みの噴霧量に調節してお使い頂けます。 給水タンクと本体はそれぞれ独立しているので、給水時は給水タンクだけを持ち運ぶことができるのでらくらくです(本体を持ち運ぶ時は底面を持って運んでください)。 給水タンクには大きな取っ手がついているので、給水時の持ち運びなども便利です。 噴霧口は360°手動で変える事ができるので、どの方向へミストを向けるか、自由に決めることができます。
【加湿量(mL/h)】1.3(満水時:6.3)【周波数(Hz)】50/60【連続使用時間(時間)】AC100【電圧(V)】30【加湿方式】5【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】230×230×310【タンク容量(L)】1.4【質量(kg)】12【電源コード(m)】超音波振動加湿方式【消費電力(W)】最大350
お客様の声
用途: 事務所の加湿に満足度: 410%オフで買えれば、他社と比較して相違ない。大容量で冬季の健康管理に最適

事務所の加湿に使う商品」に関連する商品一覧

事務所内の消臭に使う商品

事務所内の消臭に使う商品

サニティー 業務用消臭剤(大型タイプR室内用),ファブリーズメン