事務所の来客用の商品

事務所の来客用の商品のページです。 この使い方におすすめの「スリッパ」「インサートカップ」「椅子」などの商品を紹介します。

オフィスチェア モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウオフィスチェア
レビュー:79件のレビュー 平均満足度3.06(79)
【特長】座面上下昇降式ガス式タイプ。 別売の肘掛を取付可能。(別売注文コード:40702586)
【本体質量(kg)】550×410×870~985【種類】別売り(品番:029)【全高(mm)】455×410【仕様】ガス式上下昇降タイプシリンダ【質量(kg)】座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製【キャスター径(Φmm)】7.8【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】オフィスチェア【肘掛】870~985【材質】7.8【関連部品】50(幅53)【座面寸法(幅W×奥行D)(mm)】40702586
お客様の声
用途: 事務所の来客用満足度: 3普通、至って普通
背もたれが大き良いが座面が前のめりな感じでちょっと意味が無い
背面から見て背も部分の支持部分のジャバラが真っ直ぐにはならないのは見た目がちょっと
インサートカップ 50個入 サンナップ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンナップインサートカップ 50個入1パック(50個)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.88(16)
【入数】ポリスチレン【材質】約200【RoHS指令(10物質対応)】50【容量(mL)】対応
お客様の声
用途: 事務所の来客用満足度: 5問題なく使えてます。値段も手ごろなのでいつもリピートしています。
スリッパ 簡易タイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウスリッパ 簡易タイプ1袋(6足)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.30(23)
【特長】塩化ビニル製の簡易スリッパです。 事務所などでちょっとした来客の際に便利です。 フリーサイズで1サイズ(内寸:約26.5cm、底寸:約27cm)のみの展開です。
【用途】事務所、体育館、公共施設など。
【サイズ(cm)】塩化ビニール【靴タイプ】(かかと)約10【材質】前閉じタイプ【タイプ】内寸/約26.5、底寸/約27【厚さ(mm)】スリッパ
お客様の声
用途: 事務所の来客用満足度: 5値段のわりにはしっかりしてる。長く使用できそう。汚れがおとしやすい。
ワッフル調外縫いスリッパ オーミケンシ
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーミケンシワッフル調外縫いスリッパ1足
レビュー:8件のレビュー 平均満足度2.38(8)
【特長】ワッフル生地を使用したシンプルであきのこないスリッパです。
【タイプ】許容範囲:±0.5cm【仕様】(表地・中敷)綿100%、(底面)PVC【靴タイプ】前閉じ【内寸(cm)】約26.5【材質】約25【全長(cm)】スリッパ
お客様の声
用途: 事務所の来客用満足度: 1見た目は良かったのですが、まず小さい。女性用と記載した方がいいのでは。また、ネイビーの地なのに縫い目に白い糸が混じり取れない。
ワイヤレスチャイム AC受信機・押しボタンセット オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機ワイヤレスチャイム AC受信機・押しボタンセット
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】押しボタン式送信機とAC式受信機のセットです。 ワイヤレスだから、面倒な配線は不要です。 通信距離は、直線で約100メートルです。 受信機はコンセントに差し込むだけの簡単設置。また、ナイトライト機能も付いています。 受信機は呼び出し音が鳴ると同時に、LEDが点滅してお知らせします。 受信機の呼び出し音は、音量調節が可能です。また、32種類の呼び出し音から選択できます。 受信機と送信機の増設ができます。 ID学習式で、混線を防止します。 送信機はIP44の防まつ型です。
【電池寿命】電源コード式【質量(g)】コインリチウム電池CR2032×1個(動作確認用)、取付ねじ(送信機用×2本)、両面テープ1枚【設置場所】【受信機】62、【送信機】31【使用温度範囲(℃)】0~40【送信周波数(MHz)】【受信機】AC100V・50/60Hz・2W、【送信機】コインリチウム電池CR2032×1個(付属)【動作距離(m)】【受信機】55×85×56(電源プラグ含む)、【送信機】45×75×24【付属品】【送信機】約9か月(1日10回の使用で)【電源タイプ】【受信機】室内、【送信機】室内・室外(防沫形IP44)【電源】314.8(FM方式)【音量(dB)】32種類(送信機ごとに設定可)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】大/80、小/60【音色】100(直線見通し・遮蔽物のない環境)
お客様の声
用途: 事務所の来客用に使用します満足度: 5シンプルで直接コンセントにさすのでコードがないため見た目も良いです。音も選べるので楽しいです。
ペーパーカップ フレグランス HEIKO
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 事務所の来客用満足度: 5事務員の仕事の軽減の為に使い始めましたが、模様もかわいらしくすんなりと来客にも受け入れられたようです
スリッパ モノタロウ
販売価格(税別)489538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウスリッパ1足
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.45(40)
【特長】塩化ビニール素材でかかとが厚みのある屋内用スリッパです。 しっかりとした作りになっており、来客時などに最適な1足です。
【用途】屋内用
【タイプ】内寸/約25.5、底寸約26.5【靴タイプ】塩化ビニール【サイズ(cm)】(かかと)約30【厚さ(mm)】前閉じタイプ【材質】スリッパ
お客様の声
用途: 事務所の来客用満足度: 5可もなく不可もなく普通の病院スリッパです。コスパはいいかもしれません。
7.5断熱カップ ナイスタイム 大黒工業
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大黒工業7.5断熱カップ ナイスタイム1パック(50個)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.61(18)
【入数】紙+ポリエチレン【底径(Φmm)】251【容量(オンス)】50【容量(mL)】84【高さ(mm)】78【材質】7.5【口径(Φmm)】56
お客様の声
用途: 事務所来客用満足度: 5ちょうど良い大きさで重宝しております。
熱いコーヒーも持ちやすくていいです。
チャイム電池式受信機セット オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機チャイム電池式受信機セット
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】ワイヤレスだから配線不要。 見通し通信距離約100m(遮蔽物の無い環境) 特定小電力技術基準適合品 呼び出し音と同時にLEDが点滅してお知らせします。 8種類の呼び出し音から選択できます。 64通りのチャンネル設定が可能(混信防止) 受信機と送信機の増設ができます。
【設置場所】呼び出し音/8種類(送信機毎に設定可)【仕様】12Vアルカリ乾電池(A23/LRV08)1本(押しボタン送信機動作確認用)
取付けネジ大2本(電池式受信機用)
取付けネジ小2本、ゴムワッシャー2個、両面テープ1枚(押しボタン送信機用)
取扱説明書、保証書
【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(受信機)単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
(送信機)12Vアルカリ乾電池(A23/LRV08)1本付属
【チャンネル数】64通り【電源タイプ】(受信機)111×178×35
(送信機)43×87×27
【付属品】1日10回の使用で約9ヶ月【送信周波数(MHz)】乾電池式【通信可能距離(m)】(受信機)室内
(送信機)室内、室外(防沫形IP44)
【電池寿命】約100(直線見通し、遮蔽物の無い環境)【音量(dB)】(FM方式)314.8【電源】(大)約80/1m、(小)約60/1m
お客様の声
用途: 事務所来客用 他満足度: 4使用した感想は、配線が不要で取り付けはいたって簡単でした。
今まで使用していた音色に慣れている性かちょっと戸惑った。
もう少し音色の選択がほしかった。

事務所の来客用の商品」に関連する商品一覧

来客の工場見学に使う商品

来客の工場見学に使う商品

紙コップ,ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm