井戸水の汲み上げに使う商品

井戸水の汲み上げに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「フート弁」「水中ポンプ」などの商品を紹介します。

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所
販売価格(税別)16,98018,678税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ1台
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.30(54)
【特長】異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
【用途】工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
【相数】ホースカップリングナット×1
竹の子(15mm用)×1
竹の子(25mm用)×1
パッキン×1
ホースバンド(15mm用)×1
ホースバンド(25mm用)×1
※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
【流体温度(℃)】3.5【電源コード(m)】単相【残水位(mm)】0~40【付属品】20【運転可能最低水位(mm)】40
お客様の声
用途: 井戸水汲み上げ満足度: 2水量が、少し弱すぎる
フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
KITZ(キッツ)フート弁(FTシリーズ)1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.79(24)
【特長】ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
【使用流体】ねじ込み形【形状】【材質(ジスク)】0.49(+80℃以下の静流水)【接続方式】ストレート【最高使用圧力(MPa)】NBR
お客様の声
用途: 井戸水のくみ上げ満足度: 5井戸ポンプから水が抜けて、ポンプを起動してもなかなか揚水が出来なかったのですが、交換後スムーズに水が出るようになり大満足です。
汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ 工進
販売価格(税別)16,98018,678税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
工進汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ1台
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
【用途】汚水の移送に
【仕様】汚水用【寸法(幅W×高さH)(mm)】216×310【電源コード(m)】4【2018年トラスコ掲載ページ】7 0715
お客様の声
用途: 井戸水の汲み上げ満足度: 5深さ9mの井戸水の汲み上げに使用しています。
スペックでは、全揚程15mとなっていますが、20mのホースを接続しても、汲み上げています。
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所
販売価格(税別)37,98041,778税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型1台
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
【用途】浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
お客様の声
用途: 井戸水の汲み上げ満足度: 5早い到着。ありがとうございます。
確かな商品で助かりました。、

井戸水の汲み上げに使う商品」に関連する商品一覧

井戸水配管に使う商品

井戸水配管に使う商品

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型,エルボ ステンレス製ねじ込み管継手