井戸配管に使う商品

井戸配管に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「塩ビパイプ」「異径ソケット」「ユニオン」などの商品を紹介します。

塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1m1セット(4本)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.34(35)
【用途】給水用
【種類】塩ビ管【形状】パイプ【長さ(m)】1【使用温度範囲(℃)】+5~+35【材質】塩ビ
お客様の声
用途: 井戸の配管満足度: 5井戸から浅井戸ポンプまでの配管に使用しています。近くのホームセンターより安価で助かりました。
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ
販売価格(税別)
839
税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVC1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.48(21)
【特長】本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。
(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
【用途】化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
【材質】PVC【形状】ユニオン【材質(本体)】PVC【使用温度範囲(℃)】0~50【材質(Oリング)】EPDM
お客様の声
用途: 井戸の配管満足度: 3つなぎが、ねじ込みかそうでないか判るようにして欲しい。
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業
販売価格(税別)
368
税込405
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
桑名金属工業径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度5.00(13)
【材質】マレブル(黒心可鍛鋳鉄)【形状】径違いソケット【規格】JIS B 2301【最高使用圧力(MPa)】2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、水【適合管】JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
お客様の声
用途: 井戸の配管満足度: 5価格のわりにしっかりした製品だと思います。
フートバルブ Aron(アロン化成)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 井戸配管満足度: 4もうすこしスリムだったらなぁ…
あと抵抗が大きいかも。
HIパイプに接続しやすいメリットはありますけどね。
フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
KITZ(キッツ)フート弁(FTシリーズ)1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.79(24)
【特長】ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
【接続方式】ねじ込み形【使用流体】【最高使用圧力(MPa)】0.49(+80℃以下の静流水)【形状】ストレート【材質(ジスク)】NBR
お客様の声
用途: 井戸配管満足度: 4いぃ・・・。
もうちっとスリムだったらよかったかな?
打ち抜き井戸には入らなかった…。
でも吸上げ抵抗がほぼ0なのでいい。