位牌の蒔絵文字書きに使うおすすめ商品

位牌の蒔絵文字書きに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「テスター」「刻印」「チョーク」などの商品を紹介します。

クラウンチョーク クラウン(事務用品)
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
クラウン(事務用品)クラウンチョーク1箱(20本)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.85(20)
【直径(Φmm)】80【全長(mm)】12
お客様の声
用途: メニューの黒板を書きます。満足度: 5カラフルな五色セットがお得で嬉しいです。
もう少し濃い色があればなお良かった。
油性漆塗料 カシュー カシュー
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
カシュー油性漆塗料 カシュー1缶(80mL)
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.58(48)
【特長】自然乾燥型の油性うるし塗料
【用途】屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
【主な用途】屋内木部全般【塗り面積(m2)】屋内用【危険等級】0.8【危険物の品名】油性うるし【主成分】カシューうすめ液【使用場所】【希釈剤】第四類【塗回数】第二石油類【危険物の性状】0.08L【危険物の類別】非水溶性【危険物の数量】2
お客様の声
用途: 位牌の蒔絵文字書きに使用満足度: 5カシューでの文字書きは、とても難しくシンナーの稀釈がポイントになります。また、夏季はテレピンで調節してください。
用途: 位牌の文字書き満足度: 5従来は白色カシューで文字書きを行い、銀粉を蒔き銀文字
として仕上げていましたが、銀カシューの存在を知り
作業性、発色性ともに良く満足しました。
用途: 位牌の文字書き満足度: 5半分以下になった時の粘度の変化と硬化したカスの処置が問題点
チューブタイプ望む。
デジタルテスタ カスタム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カスタムデジタルテスタ
レビュー:48件のレビュー 平均満足度3.58(48)
【特長】小型軽量デジタルポケットテスター・レンジ切替えはロータリースイッチ式・交流直流電圧、直流電流、抵抗、ダイオードチェック、信号発生器、バッテリーチェック機能付
【用途】電気・電子回路の検査メンテナンス用に・屋内電気工事、電気設備工事、自動車整備用に
【交流電圧(V)】取扱説明書、ヒューズ(内蔵)200mA/250V、モニター電池付【サンプリング】449-2285【アズワン品番】A23(12V)電池1個【トラスコ品番】95×55×27【安全規格】200/300(確度:±(2.5%rdg+15dgt))【電源】200/2000/20K/200K/2000K(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】200m/2000m/20/200/300(確度:±(2.5%rdg+2dgt))【保存温湿度範囲】2000μ/20m/200m(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【付属品】2.5回/秒【抵抗(Ω)】0℃~40℃、75%RH(ただし結露のないこと)【直流電流(A)】-10℃~50℃、75%RH(ただし結露のないこと)【使用温湿度範囲】IEC61010に準拠、300V/CAT.Ⅱ【直流電圧(V)】2-7674-01
お客様の声
用途: 導通、電圧測定。満足度: 11度使用しただけで、あと使用できない。デジタル表示が出ない。
英字刻印セット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ英字刻印セット
レビュー:21件のレビュー 平均満足度3.62(21)
【特長】27本組英字刻印セットです。
【文字種別】55~58【組内容】A~Z、& (27本組)【硬度HRC】英字
お客様の声
用途: 文字刻印満足度: 1正直言って売り物とは思えないくらいひどい。これを不良品といわずしてなんというのでしょうか。うつと文字がまともに出ない。文字部の修正しているようですが、グラインダーらしきものでいい加減。文字形状が変形していてどうしようもない。文字部に関しては写真とあまりにも違うので品質チェックは確認していないようですね。返品をお願いしたい。
ホワイトボードマーカー パイロット
販売価格(税別)99109税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パイロットホワイトボードマーカー1本
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.55(20)
【特長】インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 大型のためインク補充の頻度を減らすことが可能となります。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF
【用途】ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
【インク】1.8~2.2【線の太さ】20【線幅(mm)】131【全長(mm)】WBMA-40RF【エコマーク認定】中字【最大径(Φmm)】キャップ式、インキ補充式【エコマーク認定番号】認定【商品タイプ】アルコール系顔料インキ【仕様】適合【詰め替えインク】補充式本体【グリーン購入法】17 112 207
お客様の声
用途: 英会話スクールのボード書き時満足度: 5こちらの商品は、黒、青、赤、緑、オレンジ共に、8年以上愛用しています。今回購入したら少し太くなっていると感じましたが、書き心地に変わりはありませんし、インクを足す時にもっと大目に入ったら足す回数が減るのではないかなと思っていたので、太くなってからのインク足しの後に期待しています。
墓石筆ペン 東山工業
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東山工業墓石筆ペン1本(5.5g)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】筆ぺんタイプなので簡単に凹部分を補修できます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。
【用途】墓石・灯篭の文字の補修に最適!
【インク】5.5g【ペン先】毛筆タイプ【塗布面積(cm2)】90
お客様の声
用途: 墓石の文字の補修満足度: 5届いた商品に満足しております。ありがとうございました。
紙製プライスボード 蛍光カラー 自動車展示用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ紙製プライスボード 蛍光カラー 自動車展示用
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.25(16)
【特長】直接書き込むタイプのプライス用紙です。蛍光カラーで大変目立ちます。
【用途】価格表示に。
【寸法(縦×横)(mm)】蛍光紙【材質】380×540
お客様の声
用途: 数字の記入時満足度: 1他社のプライス用紙を使っておりましたがこの度、御社の用紙使って見ましたが、マジックの滑りが良くない。
修正ペン ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノーブランド修正ペン
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.12(17)
【特長】ペン先を押し付けるだけでOK!細かい文字に最適です。 水性・油性対応。先端芯直径1.00mm。
【芯径(mm)】1.00
お客様の声
用途: 文字の訂正の時に満足度: 5安くていいです
書いたあと消せるチョーク 本体 祥碩堂
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
祥碩堂書いたあと消せるチョーク 本体1本
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.23(26)
【特長】水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
【用途】木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
お客様の声
用途: 工事黒板の文字書き満足度: 3伸縮式ビューボード(工事用)の文字書きに使用していますが、やはりキットパスのほうが、文字がはっきりして、消すのも消しやすです。

位牌の蒔絵文字書きに使う商品」に関連する商品一覧

鉄骨の罫書きに使う商品

鉄骨の罫書きに使う商品

直尺,マグネット六角ホルダー