倒木処理に使う商品

倒木処理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ソーチェーン」「キトークリップ」などの商品を紹介します。

キトークリップ キトー
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キトーキトークリップ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
【用途】荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
お客様の声
用途: 主に倒木の処理に使用しています。満足度: 5塗装もしっかりしており、満足しています。
ソーチェーン 21BPX オレゴン(OREGON)
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オレゴン(OREGON)ソーチェーン 21BPX1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【ゲージ】0.325【ピッチ】0.58(1.5mm)
お客様の声
用途: 倒木の処理等満足度: 3品番間違って買ったみたいで・・
取付できなかった、開封後・・ 取付てから気づいたのでOUT・・
ビッグボーイ2000 Silky(ユーエム工業)
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ20001枚
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。 疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。 太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。 おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。 高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。 折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。 従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。
【収納時寸法(mm)】360【切り幅(mm)】【刃渡り(mm)】765【折込】405【使用時寸法(mm)】1.4【目数】6.5枚目/30mm
お客様の声
用途: 倒木処理満足度: 5ゴムボーイも持っていますが、太い倒木だと非常に苦労するため購入しました。
メーカーによると、ビッグボーイの荒目より2000の方が更に荒いそうです。
30cmくらいある倒木も楽々切れ、買って正解でした
チェーンソー BLACK&DECKER
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BLACK&DECKERチェーンソー
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.00(2)
【特長】音の静かなバッテリー式!コードレスでパワフル 薪作りにも大活躍 キックバック防止機能付きの安全モデル バッテリー式なので、音も静か バッテリー2個付きで長時間作業も安心
【最大切断能力(mm)】18【使用チェーン】1.5【作業量(目安)】木材Φ160【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】3.1【バッテリー電圧(V)】200【チェーンスピード(m/s)】(タイプ)A6158、90SG-34コマ、(スピード)3.1m/秒、(バー長さ)200mm【充電時間(分)】40【バッテリー】リチウム充電池【質量(kg)】2.3(電池含む)【チェーン長(mm)】550×175×260【バッテリー容量(Ah)】リチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ【付属品】木材Φ35mm×150本
お客様の声
用途: 倒木処理満足度: 3値段の分だけあっての商品ですね この価格での使用状況は良いと思います 充電池が2個付 交互に使用するから休息とってといった感じで使用中です。

倒木処理に使う商品」に関連する商品一覧

廃液処理に使う商品

廃液処理に使う商品

オイル処理ボックス,一斗缶 スチール製 18L