冷却水漏れに使う商品

冷却水漏れに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「漏れ止め」などの商品を紹介します。

スピリット0.5 アーステック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アーステックスピリット0.5
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.12(68)
【特長】ラジエーター、ヘッドガスケット漏れ止めスプリンター0.5秒! 走行中、穴が空いても液を漏らさず即補修します。 漏れ止めの即効性・錆止効果、耐久性に優れ、液を減らさずに補修ができ、2年以上持続します。 水分が蒸発して硬化するため、液状では全く硬化しませんので、水管の中の目づまりは一切無く、LLC(不凍液)によくなじみます。
【用途】各種ラジエーター、ヒーターの漏れ止めに。ヘッドガスケット、ピンホールの少量の漏れが止まります。冷却水系統、ホース、コック、パッキン等にも効果があります。
【危険物の性状】硬化強化剤、補助剤、安定剤、防腐剤、錆止剤【危険等級】(バイク)1/2~2本、(軽)1/2~1本、(普通車)1本~2本、(中型トラック・バス)2本~3本、(大型トラック)4本~7本【危険物の品名】【使用量】第四類【危険物の類別】第三石油類【成分】0.1L【危険物の数量】水溶性
お客様の声
用途: 冷却水漏れ満足度: 5ウォーターポンプからの水漏れが止まり、効果の凄さにびっくりしました。
ラジエターストップリーク RSL WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)ラジエターストップリーク RSL
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.24(25)
【特長】ラジエーターの水漏れを素早く止める水漏れ防止剤です。植物繊維のため固まる心配がなく安心して使用できますが、漏れていない場合や、腐食や水アカ等の堆積が多くみられるときは使用しないでください。
【使用量】普通車1本、軽自動車は1/2本【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 冷却水漏れ満足度: 418マジェスタ 2本入れて止まりました。
有難うございます。
用途: 冷却水もれ満足度: 1漏れの穴が多く、効き目がなく残念。期待値が大きかったようです。
用途: 冷却水の漏れ満足度: 3あくまでも、応急処置的な使用です
少しは効果あるのかもです
ラジエター漏れ止 ダイゾーニチモリ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイゾーニチモリラジエター漏れ止
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.21(61)
【特長】ラジエター漏れ止め。
ラジエターはもちろん各種冷却系統のヒビ・穴あきによる液漏れを補修します。
LLC交換時にあらかじめ注入しておけば液漏れの予防となり、トラブルを未然に防ぐことが出来ます。
クーラントの色を選ばずに使用できます。(赤色、緑色共用) 使用目安/冷却水10Lに対して1本(200mL)
【危険物の類別】乳白色【液色】非危険物
お客様の声
用途: 冷却水漏れ満足度: 4漏れが止まった気がします。
業務用ラドウェルド PRO-Holts
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PRO-Holts業務用ラドウェルド
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.61(51)
【特長】ラジエーターにあいた小さな穴を補修できます。
成分中に含まれる超微粒子ファイバーとレジンの働きで穴を塞ぎます。
外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は目詰まりすること無く循環します。
永久補修型でクーラントを入れ替えても効果が維持します。
事前に予防剤として注入しておけば安心です。
使用目安/冷却水3~10Lに対して200ml
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 冷却水漏れ満足度: 5チェイサーのアルミラジエーターに使用。
ピンホール漏れが一発で止まった。
近所ではマニアックな仕入担当がいるホームセンターにしか置いてないので、
ネット上で注文できるのはとても便利。

冷却水漏れに使う商品」に関連する商品一覧

水漏れ防止に使う商品

水漏れ防止に使う商品

シリコンシーラント,パッキン(ニトリルゴム)