冷蔵庫床の補修に使うおすすめ商品

冷蔵庫床の補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エポキシパテ」「コンクリート」「使い捨て帽子」などの商品を紹介します。

お客様の声
用途: 自動車内床穴埋め用満足度: 5純正品につき、バッチリ床穴を塞ぐことができました。
密着!!コンクリートにはHC 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)密着!!コンクリートにはHC
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.67(12)
【特長】面倒な下処理もいらず、一度塗で耐薬品性、強靭性、耐熱性(149℃)に優れた、驚くほど強力な塗膜を形成します。 低臭、完全乾燥まで最短8時間と早く作業性も抜群です。
【適合範囲】歩行可能時間:8時間(常温時20℃)【仕様】乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートに密着している状態)【質量混合比】1:1
お客様の声
用途: 冷蔵庫床補修満足度: 5単価が高い、あと3割安ければGOOD、品質はGOOD。
瞬間コンクリート21 21(トゥーワン)
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
21(トゥーワン)瞬間コンクリート211袋(5kg)
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.40(50)
【特長】15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
【用途】トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修
【硬化時間(分)】約15~45(夏場は約5)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 冷蔵庫床の補修満足度: 4固まった後、長期間濡れているとポロポロと割れていく
フラワーキャップ ライト エブノ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エブノフラワーキャップ ライト
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【特長】取り扱いが簡単で衛生的な使い捨てタイプの帽子です。薄手タイプの不織布を使用しており経済的です
【サイズ】フリー【材質】ポリプロピレン、天然ゴム
お客様の声
用途: エアコン、冷蔵庫等の修理満足度: 5厨房など、食品を扱う場所に入る時、着用しています。安価で、かさばらず、使い易いです。

冷蔵庫床の補修に使う商品」に関連する商品一覧

床、フローリング床材の修理に使う商品

床、フローリング床材の修理に使う商品

鋼製束Lタイプ,ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ有り)