切粉除去に使う商品

切粉除去に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ほうき」「エアーガン」「エアーホース」などの商品を紹介します。

エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーダスターガン 流量調整付1個
レビュー:172件のレビュー 平均満足度4.35(172)
【特長】引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【カプラー接続ねじ径】G(PF)1/4【ノズル口径(Φmm)】2【空気使用量(L/min)】280【ノズルねじ径】G(PF)1/8【材質(本体)】アルミ【質量(g)】212【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.6【接続口】常圧用カプラー【ノズルタイプ】スタンダード(流量調整付)
お客様の声
用途: 切粉の除去満足度: 2カプラーの精度が悪いのか、径が少し小さくエアー漏れしました。
当該部分を交換して使用することになったので、手間や金額面を考えると結局イマイチ。
エアーコイルホース モノタロウ
販売価格(税別)
1,090
税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアーコイルホース1本
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.20(74)
【特長】エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
【内径×外径(Φmm)】5×8【色】ブルー【最高使用圧力(MPa)】0.8【材質】ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)【流体】空気【使用温度範囲(℃)】-5~60【内径(Φmm)】5【外径(Φmm)】8【寸法C(mm)】58Φ±5【空気接続口】ツータッチカプラー(1/4)
お客様の声
用途: 切粉除去用満足度: 4スパイラルだとホースが邪魔になりにくく使いよい。カプラも最初からセットされているので、使い始めは非常に楽。
後は価格をさらに期待w
PC柄 荒神ホーキ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)PC柄 荒神ホーキ1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.26(46)
【特長】樹脂柄の荒神ホーキです。
【用途】旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃
【全長(mm)】約215【幅(mm)】約65【厚さ(mm)】約13【毛丈(mm)】約85【柄長さ(mm)】約130【商品タイプ】ホウキのみ
お客様の声
用途: 切粉の除去満足度: 4少し固めだが使いやすく価格も安いので概ね満足です。
ジェットブロー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウジェットブロー1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度3.43(54)
【特長】握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。
【全長(mm)】122【材質】天然ゴム【質量(g)】40【胴径(Φmm)】55.5
お客様の声
用途: 切り粉の除去満足度: 2エヤーの吹きつけが思ったほど出なかった。
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 切粉除去満足度: 2プラグ付きと間違えて買ってしまった。高いものについた。失敗。
プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR ジョプラックス
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ジョプラックスプラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR1台
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
【吐出量(L/min)】40~290(0.5MPa時)【セット内容】ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個【質量(g)】70【常用使用圧力(MPa)】1.0以下【使用環境温度(℃)】0~50【耐圧力(MPa)】1.5【適合流体】エアー【適合ノズル】アルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
お客様の声
用途: 切粉除去満足度: 4ジョプラスターⅡを後輩に譲って、新しくこちらを買いました。
目当てはなんと言っても軽さと、樹脂製という製品等への攻撃性の低さ。
エアーの強さも先代と同じく強くていいですね。
使いづらい所と言えばノズルの根元が太すぎて、狭い空間などに突っ込むには不向き。
別売りの樹脂製ロングノズルも中間部がなかなか太いので使いづらかった。
それからレバーとグリップの距離が近すぎて何かに引っ掛けて置く事が難しい。先代と同じく板状のものには引っ掛けることができる。
以上のこともあり、私は少々加工を加えて使っています。
ノズルの太くなった部分の角、邪魔だし不要なので引っ掛け輪とプラグ部のストラップホール部を削り落としました。
これで隙間へ突っ込みやすく、25Φのパイプにも引っ掛けられるようになり、作業性が増しました、おまけに7グラムの軽量化も。
現状大満足の商品です。

切粉除去に使う商品」に関連する商品一覧

切り粉、切断切粉の掃除に使う商品

切り粉、切断切粉の掃除に使う商品

エアーダスター ノンフロン,ハンドマグネットキャッチャー