化粧合板のキズ補修に使う商品

化粧合板のキズ補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホットナイフ」「かくれん棒」「アイロン」などの商品を紹介します。

かくれん棒BP 建築の友
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
建築の友かくれん棒BP1パック(6g)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.40(5)
【特長】簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
【成分】パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 化粧合板のキズ補修満足度: 4電気コテで加熱しないと使えません。
でも、ちゃんとやれば仕上がりはソフトパラフィンよりきれいです。
ただ、色のバリュエーションが少ないので。赤みがかったやつが欲しいですね。
スチームアイロン YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)スチームアイロン
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】かけ面は耐久性に優れたステンレス仕上げ。 スチーム機能付。
【用途】コード付アイロン、アイロン、スチームとして。
【タンク容量(mL)】約0.8【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】1000【消費電力(W)】約1.7【コード長さ(m)】約60【質量(kg)】110×258×128
お客様の声
用途: 化粧合板のキズ補修満足度: 4木工業です。
主に、化粧合板のへこみを膨らませるために使っているので、これで十分です。
ただ、温度調節ダイヤルが固くてうまく回りません。特に温度を下げる方向に。
ネオスティック 高森コーキ
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
高森コーキネオスティック1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
【用途】家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
【セット内容】天然ワックス、顔料、植物油【危険物の類別】本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール【質量(g)】約8【成分】非危険物
お客様の声
用途: 化粧合板のキズ補修満足度: 4ポリエステル化粧合板によく合います。
気温が低くてもまあまあつきますし、手軽でいいです。
よく使うポリにちょうどいい色が2つ3つあって、助かっています。
ホットナイフ B2006 ハウスボックス
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ハウスボックスホットナイフ B20061個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用) コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。 5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 化粧合板のキズ補修満足度: 5コンセントに繋ぐ必要がないので、腰袋に入れておいて使いたいときにすぐ出してその場で使える。その点がすごく便利です。工場にはコンセント式のやつもありますが、そっちは全く使ってません。
充電式電池だとあまり温度が上がらないと書いてありましたが、パラフィンを融かすには十分すぎる熱が出ました。

化粧合板のキズ補修に使う商品」に関連する商品一覧

傷、キズ穴、飛び石キズの補修に使う商品

傷、キズ穴、飛び石キズの補修に使う商品

3M マスキングテープ No.243J Plus,メグミックス補修剤