単管パイプでの小屋作りに使う商品

単管パイプでの小屋作りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チップソー」「クランプ」などの商品を紹介します。

クランプ 単管用 モノタロウ
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウクランプ 単管用
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.35(31)
【特長】安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
【用途】Φ48.6鋼管用
【材質】熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)【質量(kg)】約0.71(1個あたり)【規格】(社)仮設工業会認定品【適合パイプ径(Φmm)】48.6
お客様の声
用途: 単管パイプでの小屋作り満足度: 5しっかりとした作りで、また値段も安いので重宝してます
チップソー切断機 EARTH MAN
販売価格(税別)
12,980
税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MANチップソー切断機1台
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.00(10)
【特長】チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
【用途】アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
【回転数(min-1[r.p.m])】6000【電源(V)】AC100【電流(A)】6【消費電力(W)】550【コード長さ(m)】約1.8【切断能力(mm)パイプ】Φ48.6【切断能力(mm)パイプ角】40×40【切断能力(mm)アングル】50×50【対応材質】鉄工【チップソー外径(Φmm)】165【チップソー内径(Φmm)】20【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】約4.4【セット内容】鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約370×160×300【刃数(p)】36【チップソー厚さ(mm)】1.6【開き幅(mm)】(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110【定格時間(分)】30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
お客様の声
用途: 単管パイプでの小屋作り満足度: 5値段も格安で、しかも、しっかりとした作りで重宝してます。
タルキ止め自在クランプ 信和(仮設機材)
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信和(仮設機材)タルキ止め自在クランプ
レビュー:9件のレビュー 平均満足度5.00(9)
【タイプ】自在【規格】仮設工業会認定外【表面処理】電気メッキ【適合パイプ径(Φmm)】48.6【質量(kg/個)】0.45
お客様の声
用途: 単管パイプでの小屋作り満足度: 5単管パイプでの小屋作りに購入しました。
パイプに垂木を取り付ける際には重宝します。

単管パイプでの小屋作りに使う商品」に関連する商品一覧

単管パイプに使う商品

単管パイプに使う商品

錆止めスプレー,サドルバンド