商品の入出庫作業に使うおすすめ商品

商品の入出庫作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースニップル」「ストレッチフィルム」「トルクヒンジ」などの商品を紹介します。

ホースニップル アソー
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アソーホースニップル1個
レビュー:200件のレビュー 平均満足度4.61(200)
【使用温度(℃)】ホースニップル【種類】ホース継手【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45【形状】-50~150【使用流体】3.45[35]【最高使用圧力(MPa)】水、空気、油
お客様の声
用途: 弊社のオリシナル商品に使用満足度: 5定期的に使用する商品だったのですが 通常購入していた 商社や ホームセンターより 安価で 購入できて ありがたいです。
ストレッチフィルム 小巻用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウストレッチフィルム 小巻用
レビュー:130件のレビュー 平均満足度4.24(130)
【特長】小型なので手軽に使用することができます。 配管、雑誌等の結束作業に最適です。 小巻用ストレッチホルダーを使用することで効率アップを実現。
【厚さ(μm)】20【長さ(m)】300【材質】ポリエチレン【紙管内径(mm)】76【環境対応】塩化ビニル不使用
お客様の声
用途: 商品の保定満足度: 5フィルムはしっかりしていて安心です。
価格もお手頃で大変助かります。
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
LAMP(スガツネ工業)ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.32(25)
【特長】メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
樹脂製の小型トルクヒンジです。
【用途】事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
【材質】(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)【種類】平蝶番型
お客様の声
用途: 開発中商品に使用満足度: 2黒はよかったけれど白は柔らかく使用できませんでした。
モンゴGLアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
販売価格(税別)7,3988,138税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーキット1箱(200組)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
【トラスコ品番】3.8~4.1【適合ねじ径(Φmm)】13【適合ねじ(mm)】25【頭部径(Φmm)】取付物+長さ20以上【材質】750-8069【セット内容】GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25【適合材】ガラス強化ナイロン製【最大引抜強度KN(kgf)】石膏ボード【全長(mm)】(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]【最大剪断強度(kN[kgf])】(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
お客様の声
用途: 商品の付録満足度: 5問題なく使わさせていただいています。
到着も早く助かっています。
スーパーライト短靴 MJK701 ミドリ安全
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ミドリ安全スーパーライト短靴 MJK701
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】両足で超軽量の約550gを実現しました。
クッション性、耐滑性、耐油性に優れたノンマーキングソールです。
夜間作業でも安心な反射板を採用しました。
【用途】運送業、倉庫業、内装業、各種サービス業
【材質(ソール)】ブルー【色】3E【足幅】ローカット【規格】セーフティーシューズ【形状】JSAA B種【甲被タイプ】人工皮革、ナイロンメッシュ【材質(アッパー)】EVA、合成ゴム(2層)【機能】約275(25.5cm)【靴タイプ】超軽量、クッション性、耐滑性、耐油性【種類】樹脂【標準質量(g/片足)】紐タイプ【材質(先芯)】スニーカー
お客様の声
用途: 商品の入出庫作業満足度: 5最初から全く 違和感なく足になじみました。 とても軽くて疲れません。コストも満足です。 ミドリ安全は、信頼できますね。

商品の入出庫作業に使う商品」に関連する商品一覧

商品のパッケージングに使う商品

商品のパッケージングに使う商品

ラミネートフィルム,ポリエチレン袋0.06mm