地質調査に使う商品

地質調査に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンベックス」「パイプレンチ」「プラグ」などの商品を紹介します。

スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)408449税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)1個
レビュー:307件のレビュー 平均満足度4.82(307)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: 地質調査満足度: 5ハンドポンプがすぐかかるようになりました
パイプレンチ(強力型) ロブスター(ロブテックス)
販売価格(税別)3,6984,068税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: 地質調査満足度: 4いつも使用してるメーカーですが今回の商品は調整するねじ山が
微妙にいつもと違う感じです。
2本注文したので比べると伸縮がスムーズに出来る出来ないの差が
あり作業に特別影響がないがねじ山のあまさが少しあると
故障するのが速くなるような気がします。
ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBO
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
CUSTOM KOBOダブルロックコンベックス1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.52(25)
【特長】ラバーカバー付なので落下衝撃に強いです。
携帯に便利なストラップ付。
0点補正移動爪付。
先端爪部にマグネット装備で鉄製部にしっかり吸着。
安全性を重視した、巻取り速度を自由に調整できるブレーキ機能とロック機能のダブルロックです。
【目盛仕様】ロック付【爪部】スチール【材質(カバー)】メートル【材質(テープ)】片面【目盛種別】PVC【材質(ケース)】ABS【種類】0点補正移動爪
お客様の声
用途: 地質調査満足度: 5なかなか使いやすい
スミハット KKC-B 住ベテクノプラスチック
販売価格(税別)4,1984,618税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
住ベテクノプラスチックスミハット KKC-B1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.38(21)
【特長】今までにない斬新なスタイル。通気孔タイプの決定版。 空気の出入り口を正面と上部に設け、帽体内の空気流通を増やし優れた通気性を発揮します。 KK内装(6本布テープ)を使用し、抜群のフィット感を実現。
【ひもタイプ】アメリカン【材質】あり【仕様】ワンタッチ【質量(g)】ABS樹脂【使用区分】適用内装/KK内装、適用ライナー/KKライナー
ひも/KK耳ヒモ・ワンタッチ式OMバンド(標準)
【種類】390【外形寸法(mm)】長さ280×高さ143【通気孔】長さ230×幅200【内寸法(mm)】飛来・落下物用、墜落時保護用
お客様の声
用途: 地質調査満足度: 5この時期、炎天下の作業は辛い
ましてヘルメット
このヘルメット小さい穴が数カ所開いてるだけ。
蒸れ感無くなりました。
ボーリンググラウトパイプレンチ HIT(ヒット)
販売価格(税別)11,98013,178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HIT(ヒット)ボーリンググラウトパイプレンチ1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
【用途】ケーシングパイプ取り外し専用。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 地質調査満足度: 5かかりがよく長持ちする
ミエローブ No.100 三重化学工業
販売価格(税別)579637税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三重化学工業ミエローブ No.1001双
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】特殊粗粒子のスベリ止め加工により、抜群の強さとスベリ止め効果を発揮。
【用途】機械作業、工場、土木建設、漁業・農業などハードな作業に
【質量(g)】170【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 地質調査満足度: 5泥や土が、ついてもすべらないで使用できる。

地質調査に使う商品」に関連する商品一覧

リアサスオーバーホールに使う商品

リアサスオーバーホールに使う商品

リング(0) ロッド 92055-1369,K2-C リアショックオイル