基板、プリント基板の洗浄に使うおすすめ商品

基板、プリント基板の洗浄に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーガン」「ハンドラップ」「シンナー」などの商品を紹介します。

エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーダスターガン 流量調整付1個
レビュー:166件のレビュー 平均満足度4.34(166)
【特長】引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【カプラー接続ねじ径】G(PF)1/4【質量(g)】2【流体】280【空気使用量(L/min)】G(PF)1/8【ノズル口径(Φmm)】アルミ【ノズルねじ径】212【接続口】空気【ノズルタイプ】0.6【材質(本体)】常圧用カプラー【最高使用圧力(MPa)】スタンダード(流量調整付)
お客様の声
用途: 小さい機械の掃除満足度: 5エア量を少なく出来るので、小さな機械の掃除に適していてとても便利。
価格が安い割に作りも良いです。
ニューハンドラップ200 三商
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三商ニューハンドラップ2001個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.90(20)
【特長】軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
【材質】150【仕様】(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ
(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン
【高さ(mm)】プラスチックキャップ付【容量(mL)】100【底径(Φmm)】80
お客様の声
用途: 基盤などのクリーニング満足度: 5拭き取り用の無水エタノールを入れて使用。
とても便利で重宝しています。
スプレーシンナー SOFT99
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99スプレーシンナー1本(300mL)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.71(35)
【特長】ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。
【危険物の性状】475-7025【トラスコ品番】【危険物の類別】第四類【危険物の数量】第二石油類【危険等級】200mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: プリント基板等の洗浄満足度: 4容器の開け閉め等が不要で、蒸発も少ないと思うのでなかなかいいと思います。
但し、スプレイ吹き付け時の飛散・気化分が少し気になりますので、なるべく近づけてスプレーすることが望ましいですね。
エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)879967税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)エレクトロニッククリーナー1本(380mL)
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.61(56)
【特長】デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤
プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。
速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。
プラスチックにも使用できます。
有機則規制外商品
【用途】自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。
各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
【使用温度範囲(℃)】速乾【主成分】-20~40【危険物の品名】石油系溶剤【特性】【危険物の性状】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 基盤洗浄満足度: 5家電修理時に基盤や機械部分の洗浄に使用しています。洗浄力も強く速乾で非常によい使用感です。
用途: アンプの基盤清掃満足度: 5速乾で使いやすい
静電気除去ブラシ 石井ブラシ産業
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
石井ブラシ産業静電気除去ブラシ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
【用途】電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
お客様の声
用途: 基板のクリーニング満足度: 5スリムで毛先も適度に長く部品ででこぼこした基板のほこりを取るのに重宝しました。
MA18-8検食容器用仲子 (蓋付) マルタマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マルタマMA18-8検食容器用仲子 (蓋付)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【耐熱温度(℃)】18-8ステンレス【材質(フタ)】-20℃~+120℃【材質(本体)】ポリプロピレン樹脂
お客様の声
用途: 小さいプリント基板の洗浄満足度: 2寸法が蓋込みの寸法なので注意が必要です。
54mmというのがステンレス部分の幅だと勘違いして失敗しました。
蓋は上から軽くはめる感じのタイプで蓋だけを持ち上げて軽く振ると器が重みで落ちます。
ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ホーム保安灯専用埋込コンセント1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【極数】2P【定格電圧(V)】埋込コンセント【種類】15【仕様】125【定格電流(A)】平刃タイプ【結線方式】AC100V 0.8W(消灯時)【形状】ねじなし端子
お客様の声
用途: 停電時の階段足元照明満足度: 4平常時には触ることが、ありませんがコンセントの固定部分が壊れた原因は古くなったことと、数年前の内装工事業者による脱着が原因と考えています。今回は埋込型コンセント部分を購入しました。対応する部品があって非常に助かりました。しかし、その埋め込みコネクタをカバーする部品との固定が、大変でした。固定には小さいねじ4本で固定しますが、従来品は短くて、固定できませんでした。少し長いネジを購入して対応しましたが、今後はセット購入が一番と後悔しています。今後ともモノタロウさんお願いします。
クイックドライクリーナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)クイックドライクリーナー1本(430mL)
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.67(39)
【特長】速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。 プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。
【用途】各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。 自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。
【主成分】-20~40【危険等級】電子機器【適合機器】石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】【危険物の性状】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 基板洗浄や機械のメンテナンス満足度: 5速乾性で拭取り不要、プラスチックにも悪影響無く、非常に満足
ハヤトールNX サンハヤト
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤトハヤトールNX1本(300mL)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【特長】頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。 無香料でイヤな臭いがしません。 使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 欧州RoHS規制に対応しています。
【用途】換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。 ニコチン汚れにも。
【液性】キッチン、室内全般【標準使用量】本体【形状】アルカリ性【使用場所】液体【商品タイプ】界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)【RoHS指令(10物質対応)】1m2当たり約10秒噴射【主成分】対応
お客様の声
用途: 電子機器洗浄。特に外装、つまみなど手の触れるばしょ。満足度: 5モデルチェンジがされたましたが、気のせいか旧モデルのほうが汚れ落ちが良かったかも?
オーバーホールクリーナー ホーザン
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホーザンオーバーホールクリーナー1缶(500mL)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【特長】油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。 ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。 コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。 逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。 可燃性 有機溶剤中毒予防規則対象外
【用途】ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄
【質量(g)】エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)【危険等級】370-8551【危険物の品名】310【付属品】【トラスコ品番】第四類【危険物の数量】第一石油類【危険物の性状】0.5L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: メンテナンス工事での基板の洗浄満足度: 5洗浄能力においても満足でした。
綿棒(片綿) カワモト
販売価格(税別)1,2981,428税込
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カワモト綿棒(片綿)1箱(10本×20袋)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】衛生的な綿棒です。 綿は特別な方法で固定してあるため軸から取れにくくなっています。 軸は厳選した白樺材、または特製の紙軸を使用しており安全にご使用いただけます。 用途にあわせて綿体の大きさをご用意しています。
【タイプ】片綿球【滅菌方法】なし【滅菌】オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可
お客様の声
用途: 基板洗浄に使用満足度: 5棒と綿の接着もしっかりしているので使いやすいです。

基板、プリント基板の洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

基板、両面基板の部品取り外しに使う商品

基板、両面基板の部品取り外しに使う商品

はんだ吸取線,ノズル (474・475・701・808・809用)