【特長】電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
【セット内容】233(こて先B型をつけた場合)【全長(mm)】50【設定温度範囲】本体、ロックキー【質量(g)】61(こて先B型をつけた場合)【リップル温度(℃)】AC100(50/60Hz)【電源(V)】セラミックヒーター【標準こて先】200~500℃【消費電力(W)】B型 (No.T18-B)【ヒーター】無負荷時±1
接地付きコンセントだと静電破壊の心配なく作業できます。(接地無しでもセラミックヒーターですから大丈夫とわかっているのですが、やはり安心感が違います。)
熱容量の大きな基板を相手にする時は、コテ先を太いものにしないとさすがに先端の温度が上がりませんが、これは仕方ないでしょう。