基盤の防水に使うおすすめ商品

基盤の防水に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「半田ごて」「ハヤコート」などの商品を紹介します。

はんだこて RED 白光
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
白光はんだこて RED1個
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.54(80)
【特長】耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
【用途】電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
【電源(V)】簡易こて台×1個【付属品】AC100(50/60Hz)
お客様の声
用途: 基盤作業満足度: 540wだと失敗したときに基盤のほうが傷んでしまうので、30wだと基盤を傷めず良い
温調はんだごて goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)温調はんだごて1台
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
【消費電力(W)】210【トラスコ品番】70【温度(℃)】こて先(PX-2RT-B)【全長(mm)】305-9693【付属品】90【質量(g)】250~450
お客様の声
用途: 基盤実装時満足度: 4コテ先も綺麗に保てるし、グリップもスポンジカバーがフィットしていて使いやすい。
350℃以上の設定をしても、電源等太いパターンやピンの太いコネクタは温度が下がって半田が流れにくいので、温調のついていない別のコテを併用している。
ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤト
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンハヤトハヤコートMARK2スプレータイプ1本(222g)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.65(23)
【特長】臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
【用途】屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。
【危険等級】ポリビニール系樹脂【標準塗布面積(1回塗り)】4.3×1014【危険物の品名】約6m2 (1回塗り)【体積抵抗率(Ωcm)】12(/0.1mm)【危険物の性状】【主成分】第四類【絶縁破壊電圧(kV)】第一石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 基盤の防水満足度: 5電子基板の防水にかなり役に立ちます
欠点としましては、完全乾燥まで24時間必要で
使用するまで時間を必要となります
用途: 防水インターフォン屋外使用子機の基盤等の防水。雨風が吹き付け。時折、受信接触の不具合が生じる為。満足度: 3透明皮膜は2~3度塗りでしっかりついているようだ。皮膜処理して問題ない部分かの見極めは注意したほうがいいようだ。故障の可能性が出てくる。肝心の防水効果に関しては見た目は効果が有りそうで、状況を見ながら継続使用をしたいと思う。

基盤の防水に使う商品」に関連する商品一覧

基盤修理に使う商品

基盤修理に使う商品

交換こて先 T18シリーズ,はんだ吸取線