基盤内のヒューズ交換で使用する商品

基盤内のヒューズ交換で使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ヒューズ」などの商品を紹介します。

ヒューズ 三和電気計器
販売価格(税別)
149
税込164
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
お客様の声
用途: 基盤内のヒューズ交換で使用しています。満足度: 5問題なく使用しています。
ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPA
販売価格(税別)
265
税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ELPAガラス管ヒューズ B種溶断型1パック(2本)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
【用途】小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
【定格電圧(V)】250(125も可)【材質】エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)【全長(mm)】20【質量(g)】6【種類】ガラス管ヒューズ【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】120×60×5【寸法A(Φmm)】5.2【遮断電流(A)】100【サイズ(mm)】Φ5.2×20【溶断規格】B
お客様の声
用途: 基盤内のヒューズ交換で使用しています。満足度: 5特に問題無く使用出来ています。
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業
販売価格(税別)
5,698
税込6,268
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB1パック(200個)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【種類】ガラス管ヒューズ【温度上昇】115%(100℃以下)【寸法(Φ×mm)】5.2×20【JIS呼び】MF-51【リード線】【サイズ(mm)】Φ5.2×20【JIS特性】NR【通電率】1.3【溶断規格】B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
お客様の声
用途: 基盤内のヒューズ交換で使用しています。満足度: 5特に問題はありません。

基盤内のヒューズ交換で使用する商品」に関連する商品一覧

制御盤内、分電盤内の配線作業に使う商品

制御盤内、分電盤内の配線作業に使う商品

オイルフィルター,銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形