外壁のクラック補修に使う商品

外壁のクラック補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ファイバーテープ」「コーキング」「モルタル」などの商品を紹介します。

コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アサヒペンコンクリートカベ用樹脂モルタル1本(330mL)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.49(37)
【特長】密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
【用途】屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
【形状】【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)【施工長さ】カートリッジ【硬化時間(時間)】約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)【RoHS指令(10物質対応)】非危険物【危険物の類別】対応
お客様の声
用途: 外壁クラック補修。満足度: 4幅、深さに関係しますが、意外と痩せる。
ファイバーテープ KLASS(クラス/極東産機)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KLASS(クラス/極東産機)ファイバーテープ1巻
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.33(9)
【特長】素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
【用途】下地補強用
【厚さ(mm)】約0.22
お客様の声
用途: 外壁クラック補修満足度: 3結構厚さがあるのでてんこもりに仕上がるのと、凸凹した表面は浮くので細かくカッターで切ってやらないとだめです。あとは、また地震が起きたときに補修したところがどうなのかはわかりませんが、普通の塗装だけでこの厚さのメッシュを隠すのは無理です。このテープ単体で仕上げようとしても補修箇所が厚さで目立ちますが、ひびの補修にはある方がよいです。
ノンブリードアクリルコーク モノタロウ
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウノンブリードアクリルコーク1本(500g)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.00(27)
【特長】建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
【用途】コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん
【成分】ホワイト【タイプ】酸化チタン(Ⅳ)【タックフリータイム(分)】アクリル樹脂系エマルション形【色】防カビ剤入り【材質】1.60(比重びん法)【不揮発分】82.0%(105℃×3hr)【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA F☆☆☆☆【粘度(Pa・s)】均一なペースト状【比重】120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)【外観】25【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 外壁のクラック補修満足度: 3他のアクリルコーキングと変わらない。肉痩せも少ない。
乾きも早く使い勝手が良い。
ハンドスムーサー セット パル・ユニット
販売価格(税別)23,98026,378税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パル・ユニットハンドスムーサー セット1セット
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
【仕様】中圧樹脂注入工法【セット内容】スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
お客様の声
用途: 外壁のクラック補修満足度: 4ガンが小さいので取り回し等が楽でした。通常のコーキングにもこのガンが使えれば便利(特に狭い場所や高い場所)なのでカートリッジの種類を増やしてもらいたいぐらいです。
あと中身がエポキシ樹脂なので作業後の仕上がり具合等にも満足しています。
ただカートリジの値段が高いのがネックですが・・・・
使いやすいので総合的には良い商品だと思います。

外壁のクラック補修に使う商品」に関連する商品一覧

ブロック塀のひび割れ補修に使う商品

ブロック塀のひび割れ補修に使う商品

コンクリートカベ用樹脂モルタル,モルタル注入袋 2枚入り