【特長】両手が自由に使えるハンズフリーライト!!
ø; 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。
他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。
また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。
街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。
ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。
ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。
ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
【電球の種類】本体:約幅30×奥行26×高さ50
ネックホルダー:約Φ215【寸法(mm)】約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む)【明るさ(Lx)】Φ7.5mmスタンダードLED 1個【仕様】約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)【光束(Lm)】約20【照射距離(m)】約13【質量(g)】LED搭載、防滴構造【全光束(Lm)】パナソニックコイン形リチウム電池2個【光源】約13lm【耐水性】約15時間【電池寿命(時間)】防滴タイプ【付属品】約20lx(照度)【連続点灯時間】LED