夜間パトロールに使う商品

夜間パトロールに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「安全ベスト」「ヘッドライト」「ledライト」などの商品を紹介します。

ヘッドライト 12LED モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヘッドライト 12LED
レビュー:309件のレビュー 平均満足度3.81(309)
【特長】頭に装着するので両手が使えて、作業効率がアップ。 4個、8個、12個のLED球の点灯切り替えが可能。 ヘッドライト部を下向きに角度調整もできます。
【照射距離(m)】LED【質量(g)】ABS【使用電池】25mm(長さ調整可能範囲350~450mm)【点灯方式】約80(電池含まず)【電球の種類】72×45×60【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】単4形乾電池×3本(電池別売)【光束(Lm)】1.ボタンを1回押すと4つのLED点灯 2.ボタンを2回押すと8つのLED点灯 3.ボタンを3回押すと12のLED点灯 4.ボタンを4回押すと12のLED点滅【材質】電池式【光度(mcd)】13000~15000×12【ベルト幅】48【電源タイプ】48
お客様の声
用途: 夜間パトロール満足度: 5あかるいです。長時間使用できます。フラッシュライトがこれまたいいんです。
安全反射ベスト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ安全反射ベスト
レビュー:205件のレビュー 平均満足度4.26(205)
【特長】反射テープでしっかり反射します。面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。簡単装備。通気性が良く、軽くて、作業性に優れています。
【用途】夜の作業や歩行に。
【テープ幅(mm)】約55【仕様】(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル【質量(g)】フリー【種類】面ファスナーテープ付【サイズ】105【着丈(cm)】ベスト型【適応胴囲(cm)】50(反射テープ)【材質】80~130
お客様の声
用途: 夜間パトロール満足度: 5軽くて通気性も良いので使い易いです。特にこの通気性は夏場には有り難いです。
ナイトリーダータスキ型安全ベスト ホーケン
販売価格(税別)869956税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーケンナイトリーダータスキ型安全ベスト1枚
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。 ウエストの調整もマジックテープで簡単です。 タスキ型なので脱着が簡単です。
【着丈(cm)】7cmPVC反射テープ【材質】90~120【ウエスト(cm)】60
お客様の声
用途: 夜間パトロール時満足度: 4効果としては、不満はありません。コストパフォーマンスとしての評価です。
ジェントス閃 330 GENTOS
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GENTOSジェントス閃 330
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.61(18)
【特長】スライド式フォーカスコントロール採用。 サークル(円形照射)ビームで美しい照射面を実現。 ヘッド部を前後にスライドさせてスポットビームからワイドビームまで無段階に調節可能。 新開発のオプティカルレンズによって、より美しい照射面を実現した。
【仕様】スライド式フォーカスコントロール、サークルビーム、耐塵型、1m防水、2m落下耐衝撃【全光束(Lm)】ストラップ、テスト用電池【耐水性】773-4158【実用点灯時間】138【照射距離(m)】28.5×156.7【付属品】150【トラスコ品番】高輝度チップタイプ白色LED×1【光源】単3アルカリ電池×2本【光束(Lm)】約9時間(アルカリ使用時)【明るさ(Lm)】IP67準拠【質量(g)】防浸タイプ【連続点灯時間】150【電球の種類】150【使用電池】約9【特殊用途】110【寸法(Φmm)】LED【防塵防水性能】防浸
お客様の声
用途: 夜間のパトロールに使用満足度: 5色々他社と比較しましたが、この価格で満足です。
充電式パワーハロゲンライト オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機充電式パワーハロゲンライト
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】約1.6km先まで照射。超強力の100万カンデラ
充電式バッテリー内蔵
家庭でも車でも充電できる2WAY充電方式
【色】1600【電源】可変グリップ採用
防滴仕様
【付属品】AC/DCアダプター
シガーソケットケーブル
【充電時間】イエロー【充電方式】DC6V充電式バッテリー内蔵【光度(cd)】135×225×170【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約35【電球の種類】AC/DCアダプター(付属):約5時間
シガーソケットケーブル(付属):約24時間
【特殊用途】ピンハロゲン球【連続使用時間(分)】AC100V
DC12V
【使用電球】1000000【質量(g)】ハロゲン【仕様】防滴
お客様の声
用途: 夜間のパトロール満足度: 5この価格でこの明るさなら文句なし、今まででトップクラスです。
主に夜間のパトロールに使用していますが以前は小型のライトと護身用に鉄棒持参でした、今はこのライトだけで不審者は目がくらみ身動きが出来なくなりそうで危ない鉄棒は不要になりました。
用途: 夜間パトロール満足度: 0充電を5回以上繰り返すと、充電後5分程度の使用で暗くなる。緊急の場合に使用できない。充電後、暫く使用しないと点灯しない。充電池の寿命が極度に短い。

夜間パトロールに使う商品」に関連する商品一覧

夜間のウォーキングに使う商品

夜間のウォーキングに使う商品

LEDネックライト,反射タスキ