夜間巡回に使う商品

夜間巡回に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ledライト」「マグライト」などの商品を紹介します。

LEDライト アルミ製 1W モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDライト アルミ製 1W
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.26(58)
【特長】ヘッド部分を左右に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。
【寸法(mm)】単4アルカリ乾電池×3本【仕様】LED【使用電池】防滴【全光束(Lm)】アルミ【耐水性】防滴タイプ【光源】Φ29×100【光束(Lm)】60(本体のみ)【質量(g)】42【特殊用途】1WLED【電球の種類】防滴タイプ【材質】42
お客様の声
用途: 夜間の巡回の時満足度: 5閉店後、夜間の最終巡回時、電灯のスイッチへたどり着くまでの間、いつもポケットにいれております。あまり明るいのでおどろいてします。大変
便利につかわせております。
用途: 夜間巡回時に使用満足度: 4価格、性能(ズームレンズ)ともに逸品です。継続的に購入しております。ただ、継続的に購入しているかと言うと、スプリングの強度が弱く、長期間使用すると本体と電池の接触が甘くなり点灯しない症状がでます。
LEDフラッシュライト マグライト D.CELLシリーズ マグライト
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マグライトLEDフラッシュライト マグライト D.CELLシリーズ
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】オンオフのみの機能のシンプルさと高照度が特長です。 点灯時間の長いタイプです。 点灯・消灯は、グリップ部のボタン式 1mの落下耐性、生活用水に対応 強靭なボディー 照射の到達距離に優れている
【材質】単1形乾電池(3個)別売【電球の種類】本体: アルミ合金【電源】LED【外径(mm)】57【使用電球】LED
お客様の声
用途: 夜間巡回満足度: 5夜間パトロールの際に遠くまで照射してくれるので重宝しています。
LEDアルミライト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDアルミライト
レビュー:50件のレビュー 平均満足度3.50(50)
【特長】米国Cree社製LED使用で明るさ抜群。 防滴タイプなので屋外での使用にも最適。
【材質(本体)】防滴タイプ【質量(g)】25×165【電球の種類】アルミニウム【仕様】96(本体のみ)【光源】150【使用電池】Cree LED【寸法(mm)】単3アルカリ乾電池×2本(別売)【特殊用途】約4時間【全光束(Lm)】LED【連続点灯時間】防滴
お客様の声
用途: 夜間巡回満足度: 5他の人のレビューを参考にエネループ充電池にしてみました。
アルカリ電池を使いきるよりも十分な明るさがキープできるので、
作業するうえで助かります。参考までに
3W LEDライト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ3W LEDライト
レビュー:105件のレビュー 平均満足度3.87(105)
【特長】米国Cree社製 3W LED使用。 明るさ約100ルーメンで強力照射!
【全長(mm)】約150【電球の種類】ガンメタリック【色】約28【光源】アルミニウム【材質(本体)】約90(電池含まず)【本体質量(g)】3W LED【直径(Φmm)】100【光束(Lm)】LED
お客様の声
用途: 夜間巡回満足度: 3頑丈なんだろうけど重い。冬場、金属の冷たい感触が直に当るのはつらい。

夜間巡回に使う商品」に関連する商品一覧

夜間のウォーキングに使う商品

夜間のウォーキングに使う商品

LEDネックライト,反射タスキ