【特長】建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
【組織】12【形状】0.3±0.02【材質(シート)】ポリエステル100%(PVCコーティング)【シート厚さ(mm)】アルミニウム【材質(ハトメ)】折りたたみタイプ【認定番号】ラッセル編み【ハトメ内径(mm)】320【質量(g/m2)】(消防庁登録者番号)F-23-1063
そうなった場合はいちいち、金具を外して再度セットして、使用することになり
ものすごいストレスです。
金具を開き、針より大きく、かつスライドの際に引っかからないサイズに加工して、
問題なく使用できます。
かなぐの形状だけ改良されればコスパは最強です。